ホンダ CB250RS-Z [250cc] 1981-85年式 ランプ・電球類 STANLEY(スタンレー電気)製

MC02 セル付 セミフラットハンドル ■モデル名:CB250RG-ZB

ホンダ CB250RS-Z [250cc] 1981-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC02 原動機型式 MC02E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC02 - 1013007 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 4.10 S 18 4PR WT
バッテリー FB9-B 全長 2,070
スプロケット
14 44 二次減速比 3.142
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
213 /
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1985 MC02 1013007 ~ 1981/3月
空冷4サイクル単気筒。26ps。
Type1より10mmアップのセミフラットハンドルのみの設定。
フロントシングルからデュアルピストンキャリパーへ、キック式からセルフ式(ホンダ独自のソレノイドロック機構付)へ、シールドチェーン採用。
ハロゲンヘッドライト(H4)採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

2. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

3. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

4. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

戻る ページ 1 次へ