ホンダ VTR [250cc] 2000-02年式 ランプ・電球類 STANLEY(スタンレー電気)製

MC33 MC33後期 ■VTR250Y

ホンダ VTR [250cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC33 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC33 - 1010001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX7L-BS(横置) 全長 2,040
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ 920 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:ジョイント迄650/ジョイントからキャブ460 スロットル:815/835 ブレーキ前:ダイレクト(R)720
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
460
レベル
(mm)
105
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2002 MC33 1010001 ~ 2000/2月 マイナーチェンジ
国内排出ガス規制適合。
エキゾーストエアインジェクションシステム(二次空気導入装置_排出ガス浄化システム)採用。
ハンドルメッキ加工、エンジンヘッドカバー、左右のクランクケースカバー、Fフォーク、ボトムケースなどをシルバーに。
カラー変更
・キャンディグローリーレッド(新色)
・フォースシルバーメタリック(継続)
カラーオーダープラン新設定。
・燃料タンク、F/Rカウルのセット9色
・フレーム、スイングアーム、ステップホルダーのセット3色
・F/Rホイールセットを4色

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(95)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4879 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 23/8W

2. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

3. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震) 1箱(10個)
レビュー: 4.14(7)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
W7874 1箱(10個) T20 12 18/5 クリア

4. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

5. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

6. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB425 1箱(10個) T13 12 15 クリア

7. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 929 税込1,022
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(10)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CW7875 1個 (互換電球)W3×16q 12 2.8/0.8 (互換電球)T20

8. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 23/8

9. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.14(14)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
68 1個 T20 12 18/5 クリア

10. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 279 税込307
3営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
81 1個 ダブル球 クリア 12 23/8

11. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

12. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

戻る ページ 1 次へ