ホンダ レブル1100 [1100cc] 2021-24年式 ランプ・電球類

SC83 ■STD・DCT

ホンダ レブル1100 [1100cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC83 原動機型式 SC83E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC83 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,240
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 SC83 1000001 ~ DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
2021/3月
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
分離加圧式ピギーバックタイプRサス採用。
グリップヒーター、ETC2.0車載器装備。
直径120mm丸型ネガティブLCDスピードメーター採用。
カラー設定
・ガンメタルブラックメタリック
・ボルドーレッドメタリック
2021 ~ 2022 SC83 1000001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
2021/5月
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
分離加圧式ピギーバックタイプRサス採用。
グリップヒーター、ETC2.0車載器装備。
直径120mm丸型ネガティブLCDスピードメーター採用。
カラー設定
・ガンメタルブラックメタリック
・ボルドーレッドメタリック
2023 ~ 2023 SC83 1100001 ~ DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
2023/2月
カラー変更
・イリジウムグレーメタリック
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2023 SC83 1100001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
2023/2月
カラー変更
・イリジウムグレーメタリック
・ガンメタルブラックメタリック
2024 ~ 2024 SC83 1200001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
カラー変更
フレーム色マットブラック。
・イリジウムグレーメタリック(AR-J)
・ガンメタルブラックメタリック(継続)ホイール色ブロンズへ変更。(AR-3J)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ウインカーホルダープレート/HONDA3 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインカーホルダープレート/HONDA3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
18986 1個

2. ヘッドライトガード(ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ヘッドライトガード(ブラック) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250/500(MC49-120~)(PC60-120~)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-09-0086 1セット

3. フォグランプKIT LED イエロー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フォグランプKIT LED イエロー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。先を見通せない旅路の不安も解消。 。夜間走行で車のライトの中に埋もれない。車種専用キットだから、簡単装着。保安基準適合 。取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 タイプ 消費電力(W)
205-6160Y 1セット レブル1100/DCT 21y- ※Tを除く 淡黄色 スモールタイプ 7.3×2

4. LEDテールランプキット(スモークレンズ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDテールランプキット(スモークレンズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】レブル250(MC49-12~)レブル500(PC60-12~)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0601 1個

5. テールランプキット LED COREテール 218-4019 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テールランプキット LED COREテール 218-4019 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:218-4019。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
218-4019 1個

6. フォグランプキット LED  205-6160 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フォグランプキット LED 205-6160 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-6160。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 消費電力(W)
205-6160 1個 18

戻る ページ 1 次へ