ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1993-98年式 ランプ・電球類

CD50 ビジネス ■STD

ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 2000001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
65
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 CD50 2000001 ~ 2004953 1993/4月
車両重量79kg・乾燥重量74kg
サイドスタンド形状変更。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。(F_4PR→33L・R_4PR→38L)
カラー継続
・ブラック
1995 ~ 1997 CD50 2100001 ~ 2113442 1994/12月
左側バックミラー標準装備。
肉厚シート、燃料タンク側面ゴールド×ライトグレーのストライプ、など。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。
1998 ~ 1998 CD50 2400001 ~ 1998/3月
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
タンクカラー変更(ブラック×カノープスレッドメタリック)
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

81件中 81件~81件

並び替え:

81. ウインカーKIT(砲弾型ミニ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウインカーKIT(砲弾型ミニ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。備考。○ウインカーステー:ブラック。フロント/リヤ:12V-10Wシングル球。○補修用 12V10W口金球。(クリア)。806-0000100 \120(本体価格)。(アンバー)。806-0000110 \350(本体価格)。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。エイプ50。FNO,AC16-1000001~1599999。エイプ100。FNO,HC07-1000001~1599999

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
830-0402121 1個

戻る ページ 1 2 3 次へ