ホンダ MTX80R [80cc] 1983-87年式 ランプ・電球類

HD08 ■モデル名:MTX80RFD

ホンダ MTX80R [80cc] 1983-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HD08 原動機型式 HD08E 2st単気筒 水冷
フレームNo HD08 - 1000016 ~ 排気量 79
タイヤ
2.50 - 21 4PR WT 3.25 - 18 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 2,095
スプロケット
14 42 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 420 リンク数 124 備考
全高 1,130
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
146
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1987 HD08 1000016 ~ 1001025 1983/6月
11ps水冷2stエンジン(半球型燃焼室や整流板付4葉式リードバルブ採用)搭載。
ミニオフロード。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 2輪車用ヘッド球 RP35 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
M&H 2輪車用ヘッド球 RP35 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.89(35)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P1616 1個 ダブル P15d25-3 35/35 12

2. 二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
5営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.44(9)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
6410 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 35/35

3. 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V M&H

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
9C 1個 オフ車、小・中型車、原付・スクーターなど クリア PH8 35/35

4. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V M&H

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V 1個
レビュー: 4.33(21)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 明るさ(W) 定格電圧(V) 口金
9B2C 1個 35/35 60/60クラス 12 P15d25-3

戻る ページ 1 次へ