ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1992-95年式 ドレンボルト DAYTONA(デイトナ)製

SC28 [893cc] 120ps

ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1992-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC28 原動機型式 SC28E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC28 - 2000046 ~ 排気量 893
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,030
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 SC28 ~ 2代目
軽量化、カウル形状変更、ヘッドライトカバー設定、スクリーン高、アッパーカウル左右幅を拡大。フルアジャスタブル式フロントフォーク採用。
タイガーアイ異型2灯(片側マルチリフレクタ)採用。
カラー設定
・スパークルブラックパール
・スパークリングレッド
1992 ~ 1993 SC28 2000046 ~ 初代
エンジンは750ccのものを70mmボアをそのままにストロークを58mmまで拡大。
独立2灯型ヘッドライト、グロスブラックのサイレンサー、16インチFホイール、など。
カラー設定
・ロスホワイト
・ホンダブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 739 税込813
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(12)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16772 1個 六角二面幅 14 つき スチール

2. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 739 税込813
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(12)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16769 1個 六角二面幅 14 つき スチール

3. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16777 1個 M12×12×P1.5 六角二面幅 14

4. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93751 1個 1.5 12 12

5. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16780 1個 M12×14×P1.5 六角二面幅 14

6. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 仕様 材質/仕上 サイズ
96444 1個 アルミ製ガスケット1枚 アルミ製。ドレンワッシャー付属。 アルミ/クリアアルマイト M12×14×P1.5

戻る ページ 1 次へ