ホンダ CBR250RR [250cc] 1990-93年式 ドレンボルト DAYTONA(デイトナ)製

MC22 ■CBR250RR

ホンダ CBR250RR [250cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC22 原動機型式 MC14E 直列4気筒 水冷
フレームNo MC22 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/60 R 17 63H TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 1,975
スプロケット
17 52 二次減速比 3.059
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 675
チェーン
サイズ 428 リンク数 134 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 157
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 15w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
383
レベル
(mm)
83
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 MC22 1000001 ~ 250ccクラスで唯一のカムギアトレーン(カムシャフトを歯車で駆動する方式)機構採用。水冷4サイクルDOHC直列4気筒エンジン搭載。
1992 ~ 1993 MC22 1050001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 739 税込813
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の同時交換がおすすめ。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 材質 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16771 1個 ドレンワッシャー付属(アルミ製) スチール 六角二面幅 14

2. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16779 1個 M14×12×P1.5 六角二面幅 14

3. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm) 仕様
93753 1個 1.5 12 14 アルミ製。ドレンワッシャー付属。

戻る ページ 1 次へ