ホンダ VT1300CR [1300cc] 2010-14年式 ドレンボルト KITACO製

SC66 ■(STD)VT1300CR ・(ABS)VT1300CRA

ホンダ VT1300CR [1300cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC66 原動機型式 SC61E V型2気筒 水冷
フレームNo SC66 - 1000001 ~ 排気量 1,312
タイヤ
140/80 - 17 69H TL 170/80 - 15 77H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,650
スプロケット
二次減速比 2.818
プラグ
DCPR6E 本数 4
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 309
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
510±2.5
レベル
(mm)
111
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2014 SC66 ~ STD
2012/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
2012 ~ 2014 SC66 ~ ABS
2012/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
2010 ~ 2010 SC66 1000001 ~ 1099999 ABS(全長2650×幅970×高1085×315kg)
2010/4月 ロー&ロング
カラー設定
・キャンディーグレイスフルレッド
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 SC66 1000001 ~ 1099999 STD(全長2650×幅970×高1085×309kg)
2010/4月 ロー&ロング
水冷4stOHC3バルブV型2気筒。
(F)17インチ/(R)15インチ幅広タイヤ、深い前後フェンダー装備。
ブラックエンジン。
カラー設定
・キャンディーグレイスフルレッド
・グラファイトブラック
2011 ~ 2011 SC66 1100001 ~ STD
2011/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
・キャンディーグローリーレッド
2011 ~ 2014 SC66 1100001 ~ ABS
2011/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
・キャンディーグローリーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.00(2)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

2. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

戻る ページ 1 次へ