ホンダ リード125 [125cc] 2018-21年式 ドレンボルト KITACO製
JF45 eSP PGM-FI(NHX125)■STD・Special
ホンダ リード125 [125cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2018 ~ 2019 | JF45 1300001 ~ | Special(期間限定)(114kg) 2018/7月 カラー変更 ・クリッパーイエロー(ツートン) ・ランベントシルバーメタリック(ツートン) |
2018 ~ 2019 | JF45 1300001 ~ | STD(114kg) 2017/12月 型式変更(EBJ-JF45→2BJ-JF45)。平成28年国内排出ガス規制適合。 水冷4stOHC単気筒。 LEDヘッドライト新採用、Fインナーボックス内アクセサリーソケット装備。 フロアステップ後部30mm絞込み(左右)、など。 カラー設定 ・ランベントシルバーメタリック ・ポセイドンブラックメタリック ・パールメタロイドホワイト ・キャンディラスターレッド(ツートン) ・エグザルテッドブルーメタリック(ツートン) ・パールメタロイドホワイト(ツートン) |
2020 ~ 2021 | JF45 1300001 ~ | STD(114kg) 2019/10月 カラー変更 ・キャンディラスターレッド(新色) ・パールダークアッシュブルー(ツートン/新色) ・ポセイドンブラックメタリック(ツートン/新色) ・パールメタロイドホワイト ・ランベントシルバーメタリック ・パールメタロイドホワイト |
2020 ~ 2021 | JF45 1400001 ~ | STD(114kg) 期間限定スペシャルカラー 2020/1月 カラー追加 ・マットギャラクシーブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208

品番 | 内容量 | 仕様 |
---|---|---|
772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)

KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ