ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2001-05年式 ドレンボルト KITACO製
SC47 PGM-FI ■STD ABS・USパッケージ
ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2001 ~ 2002 | SC47 1000001 ~ 1099999 | STD ABS 2001/8月 GL1500フルモデルチェンジ。 85ps/5500rpm。 全長2635×幅945×高1525×重量415kg 1800ccへアップ。前後連動ABS装備。PGM-FI。 116ps水冷4stOHC水平対向6気筒1,800ccエンジン搭載。新設計アルミツインチューブフレーム、前後連動ABS(デュアルCBS&ABS)、ディスチャージヘッドライト(ハロゲン式の約2倍の明るさ)装備。LED式ハイマウントストップランプ付きスポイラーとトランクスポイラー、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、など。 カラー設定 ・パールグレイシャーホワイト(NH-326P) ・パールキャニオンレッド(R-259P) |
2002 ~ 2003 | SC47 1100001 ~ 1199999 | STD ABS 2002/8月 カラー追加 ・ブラック ※パールキャニオンレッド廃止。 |
2003 ~ 2004 | SC47 1100001 ~ 1199999 | STD ABS 2003/5月 カラー追加 ・ストリームシルバーメタリック ・パールクロミアムパープル ・デュランゴレッドメタリック ・パールキャニオンレッド(継続) ・ブラック-Z(継続) |
2004 ~ 2004 | SC47 1200001 ~ 1299999 | USパッケージ(限定50台) 2004/5月 タイプ追加 北米仕様GL1800ゴールドウイングの国内版ロープライス仕様。 80ps/5500rpm。 全長2635×幅945×高1455×重量399kg 上下可動式Fスクリーン、国内専用カーボン調シート、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。 カラー設定 ・フレアレッド ・アークティックホワイト ・ブラック-Z |
2005 ~ 2005 | SC47 1310001 ~ 1399999 | STD ABS 30周年記念モデル 2005/4月(80台限定) ウインドシールド上端30mm延長GOLDWINGエンブレムをゴールドメッキ→クロームへ。 USパッケージで好評の発光タイプイルミネーションスイッチ採用、など。 カラー設定 ・パールグレイシャーホワイト ・ビレッドシルバーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,298
税込¥1,428

KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
---|---|---|---|---|---|
772-0500001 | 1個 | ホンダ/ヤマハ | M14×14 | 1.5 | D-2 |
戻る ページ 1 次へ