ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式 フィラーキャップ・ゲージその他 TAKEGAWA(武川)製

JF31 国内モデル PGM-FI

ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF31 原動機型式 JF31E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF31 - 1000001 ~ 排気量 107
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 103
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
58±1.0 /
レベル
(mm)
92 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2012 JF31 1000001 ~ 1099999 2011/7月
空冷4stOHC単気筒110ccエンジン搭載。
マフラー内た触媒装置(キャタライザー)採用、国内二輪車排出ガス規制適合。
アルミダイキャスト(鋳造)製法14インチ大径ホイール、Honda独自コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキ)、シート下収納スペース(18L)、可倒式ピリオンステップ、シャッター付キーシリンダー、大型アルミ製リアキャリア装備、など。
カラー設定
・キャンディーアルジャブルー
・ボスグレーメタリック
・キャンディールーシッドレッド
・パールプロキオンブラック
・パールホワイト
2013 ~ 2014 JF31 1100001 ~ 2013/5月
カラー追加
・コスミックシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0143 1個 ブラック Dio110(JF31-1000001-)

2. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0144 1個 ブルー Dio110(JF31-1000001-)

3. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0142 1個 シルバー Dio110(JF31-1000001-)

4. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0145 1個 レッド Dio110(JF31-1000001-)

戻る ページ 1 次へ