ホンダ NSR50 [50cc] 1989-92年式 フィラーキャップ・ゲージその他 KITACO製

AC10 ■モデル名:NSR50K1/2/3/L/N1/2

ホンダ NSR50 [50cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC10 - 1200001 ~ 1408397 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー YB2.5L-C-2 全長 1,580
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 935
ブレーキ
備考
重量 78
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 680 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 AC10 1200001 ~ 1212686 フェアリングデザインを低く幅広く、2次減速比変更2.857→3.00、新設計マフラー、スラントアッパーカウル装備、チャンバー形状変更(ダウン→アップタイプ)、など。
カラー設定
・マックスグレーメタリック
・ロスホワイト×レット
・ロスホワイト×ブルー
1990 ~ 1991 AC10 1300001 ~ 1316050 1990/1月
特別仕様
1990/3月
カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド(HRCワークスカラー)
・ブラック×ミディアムグレーメタリック
1992 ~ 1992 AC10 1400001 ~ 1408397 カラー変更
ブラッシュパターン
・ホワイト×レッド
・ブラック×レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ T1/金 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300870 1個

2. オイルフィラーキャップ T2/金 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310870 1個

3. オイルフィラーキャップ T1/赤 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300820 1個

4. オイルフィラーキャップ T2/赤 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310820 1個

5. オイルフィラーキャップ T2/黒 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310850 1個

6. オイルフィラーキャップ T2/銀 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310860 1個

戻る ページ 1 次へ