ホンダ VFR1200F [1200cc] 2010-11年式 フィラーキャップ・ゲージその他

SC63 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS

ホンダ VFR1200F [1200cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC63 原動機型式 SC63E V型4気筒 水冷
フレームNo SC63 - 1000001 ~ 1199999 排気量 1,236
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,250
スプロケット
二次減速比 2.545
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
497±3
レベル
(mm)
160
種類 KHL15-10(KYB)
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 SC63 1000001 ~ 1099999 DCT ABS(全幅740・278kg)
2010/7月
VFR1200Fの車体、エンジンをベースに、世界初有段式自動変速機(デュアル・クラッチ・トランスミッション)搭載。
カラー設定
・キャンディープロミネンスレッド
・パールサンビームホワイト
2010 ~ 2010 SC63 1000001 ~ 1099999 STD ABS マニュアルトランスミッション(全幅755・268kg)
2010/3月
水冷4stOHC4バルブV型4気筒エンジン搭載。国内二輪車排出ガス規制適合。
エキゾーストチャンバー内に触媒装備。
スロットル・バイ・ワイヤを、Honda市販二輪車として初めて採用。
F6potラジアルマウントブレーキキャリパ採用。
カラー設定
・キャンディープロミネンスレッド
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2011 SC63 1100001 ~ 1199999 DCT ABS(全幅740・278kg)
2011/2月
カラー追加
・ダークネスブラックメタリック(新色)
・キャンディープロミネンスレッド
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2011 SC63 1100001 ~ 1199999 STD ABS マニュアルトランスミッション2011/2月
カラー追加
・ダークネスブラックメタリック(新色)
・キャンディープロミネンスレッド
・パールサンビームホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

42件中 41件~42件

並び替え:

41. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-211K2-G0 1個 ホンダ(HONDA) オーリング チタンゴールド クラウン

42. OIL FILLER CAP モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング OIL FILLER CAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
15611-201K2-00 1個

戻る ページ 1 2 次へ