ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2018-20年式 フィラーキャップ・ゲージその他

JA48 PGM-FI C125K

ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA48 原動機型式 JA48E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA48 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 44P TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,915
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 JA48 ~ 2019/6月
カラー追加
・パールカデットグレー
・パールニルタバブルー(継続)
2020 ~ 2020 JA48 ~ 2020/7月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールカデットグレー
・パールニルタバブルー
2018 ~ 2018 JA48 1000001 ~ 2018/9月
空冷4stOHC単気筒。
LED灯火器(ヘッド、テール、ウィンカー)、Hondaスマートキーシステム採用。
タンデムステップ装備。
エンブレムオールドタイプウイングマーク採用。
カラー設定
・パールニルタバブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

42件中 41件~42件

並び替え:

41. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-211K2-B0 1個 ホンダ(HONDA) オーリング ブラック クラウン

42. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-221K2-00 1個 ホンダ(HONDA) オーリング クリア クラシカル

戻る ページ 1 2 次へ