ホンダ XR250 [250cc] 1995-96年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット NTB製

MD30 ■モデル名:XR250S/T

ホンダ XR250 [250cc] 1995-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX5L-BS 全長 2,140
スプロケット
13 39 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,205
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 128
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯138
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
477
レベル
(mm)
90
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 MD30 1000001 ~ 1995/2
空冷4サイクルOHC単気筒。
小型角型ハロゲン。
1996 ~ 1996 MD30 1100001 ~ 1996/3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 559 税込615
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.75(40)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-02-10 1袋(10枚) 2 12.3 19.9 9

戻る ページ 1 次へ