ホンダ XR250 [250cc] 2003-05年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット NTB製

MD30 ■モデル名:XR2503-4/2505-4

ホンダ XR250 [250cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1700001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX5L-BS 全長 2,175
スプロケット
13 40 二次減速比 3.080
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
576
レベル
(mm)
77
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 MD30 1700001 ~ 2003/2月 モデルチェンジ
新設計タンク&タンクシュラウド。
倒立フォーク。
デジタルCDIユニット、アナログスピードメータ採用。
2004 ~ 2005 MD30 1800001 ~ 2004/12月
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 559 税込615
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.75(40)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-02-10 1袋(10枚) 2 12.3 19.9 9

戻る ページ 1 次へ