ホンダ VFR800 [800cc] 1998-99年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット DAYTONA(デイトナ)製

RC46 PGM-FI ■STD

ホンダ VFR800 [800cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC46 原動機型式 RC46E V型4気筒 水冷
フレームNo RC46 - 1000001 ~ 1050000 排気量 781
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,095
スプロケット
17 43 二次減速比 2.529
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 810 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大W)

フォークオイル
L R

(cc)
457
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 RC46 1000001 ~ STD(F1W)/速度警告灯付(F1W2)
1998/4月
排出ガス規制適合浄化システム採用、水冷4サイクルDOHCV型4気筒。
PGM-FIシステム(電子制御燃料噴射装置)、エキゾーストエアインジェクションシステム(二次空気導入装置)採用。
新開発デュアルラジエーター、ピボットレスフレーム、プロアー(片持ちスイングアーム)採用。前後輪連動ブレーキシステム(デュアルコンバインドブレーキシステム)。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(161)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(161)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

3. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 179 税込197
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17612 1個 ※再利用不可。 CB1300SF CB1300SB など フィラーキャップパッキン No.91301-250-000

4. PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M24XP3.0) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M24XP3.0) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M24XP3.0)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
94138 1個

5. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75828 1個 M24×P3.0用

6. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
9営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

7. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
24233 1枚 M12 アルミ 0.8 9

戻る ページ 1 次へ