ホンダ XLR125R [125cc] 1993-00年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KITACO製

JD16 ■モデル名:XLR125RP

ホンダ XLR125R [125cc] 1993-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JD16 原動機型式 JD09E 4st単気筒 空冷
フレームNo JD16 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,190
スプロケット
17 51 二次減速比 3.000
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 122
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
391
レベル
(mm)
125
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 2000 JD16 ~ 1997/2月 マイナーチェンジ
1993 ~ 1996 JD16 1000001 ~ 1993/7月
空冷4stエンジン搭載軽量オフロード
セルスターター、前後フルサイズホイール(F21/R18インチ)装備。

1997 マイナーチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Oリング  K-PIT KITACO

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番
70-967-31010 1個 エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003

2. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 239 税込263
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-31050 1個

戻る ページ 1 次へ