ホンダ PCX150 [150cc] 2012-13年式 バーエンド

KF12 国内モデル eSP PGM-FI ■STD

ホンダ PCX150 [150cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-KF12 原動機型式 KF12E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF12 - 1000001 ~ 排気量 152
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,915
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 129
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,770
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄425
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 KF12 1000001 ~ STD
2012/6月(タイ生産)
PCXをベースとし、eSP150cc水冷4stOHC単気筒。
触媒採用、排出ガス規制適合。
コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキ)標準装備。ウィンカー一体型デュアルハロゲンヘッドライト、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・ミレニアムレッド
2013 ~ 2013 KF12 1100001 ~ 2013/1月 カラー追加
・マットガンパウダーブラックメタリック
2013 ~ 2013 KF12 1200001 ~ 価格変更

適合車種からパーツを絞込み検索

131件中 121件~131件

並び替え:

121. ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ホンダ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ホンダ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ホンダ車M6用タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 質量(g)
49221 1セット 【メーカー確認車両】
CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、HAWK 11(23)、CB1000R(18-21)、CBR1000RR(07-10)、CB750(92-08),NC750X/S(14-21)、NC700X/S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB650R(19-24)、CBR650R(19-24)、CBR600RR(07-13,21-24)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-24)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-23)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA[MF08/10/12/13/15](03-18,21-22)、FAZE [MF11](09-12)、VTR250F(13-17)、PCX160(21-23)、ADV160(23-25)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、
ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23-25)、PCX125(18/4-21)、グロム(13-24)、LEAD125(13-22)、リード125(13-22)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(22)、トゥデイ(12)、
MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、YZF-R3(15-22)、MT-03(16-21)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)、
GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18)、アドレス125(18)、GSX-R125(18-21)
ブルー 片側:143

122. 2ピースハンドルバーエンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 2ピースハンドルバーエンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】まったく新しい斬新な2ピース構造のデザインを採用したアクセサリーバーエンドです。アルミを精巧に削り出し、バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状を可能とし、装飾性の高さをアピールします。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0319 1個 シルバー PCX125(12-)・PCX150・Dio110・ズーマーX

123. 2ピースハンドルバーエンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 2ピースハンドルバーエンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】まったく新しい斬新な2ピース構造のデザインを採用したアクセサリーバーエンドです。アルミを精巧に削り出し、バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状を可能とし、装飾性の高さをアピールします。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0321 1個 レッド PCX125(12-)・PCX150・Dio110・ズーマーX

124. 2ピースハンドルバーエンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 2ピースハンドルバーエンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】まったく新しい斬新な2ピース構造のデザインを採用したアクセサリーバーエンドです。アルミを精巧に削り出し、バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状を可能とし、装飾性の高さをアピールします。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0322 1個 ゴールド PCX125(12-)・PCX150・Dio110・ズーマーX

125. アクセサリーバーエンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アクセサリーバーエンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0065 1個 シルバー PCX(JF28-1100001-)・PCX150(KF12-1000001-)
ノーマルハンドル車用

126. アクセサリーバーエンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アクセサリーバーエンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0066 1個 ブラック PCX(JF28-1100001-)・PCX150(KF12-1000001-)
ノーマルハンドル車用

127. アクセサリーバーエンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アクセサリーバーエンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0067 1個 レッド PCX(JF28-1100001-)・PCX150(KF12-1000001-)
ノーマルハンドル車用

128. バーエンドキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バーエンドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様
506-1430130 1個 SUS/DLC PCX('12).PCX150

129. ハンドルミニバーエンド(プレーンタイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハンドルミニバーエンド(プレーンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルエンドをスタイリッシュに演出する、アルミ削り出しミニバーエンドです。アルミ材を美しく削り出し、表面にカラーアルマイトが施されています。形状はシンプルなプレーンタイプ。サイド部分にはTAKEGAWA社ロゴがレーザーマーキングされています。取付けはラバーのストッパーを採用することで取付け範囲を広くし、径の異なる2種類のラバーを付属している為、色々なハンドルに使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0050 1個 ブルー PCX(JF28-1000001-1099999/JF28-1100001-)/PCX150(KF12-1000001-) 他汎用

130. 2ピースハンドルバーエンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 2ピースハンドルバーエンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】まったく新しい斬新な2ピース構造のデザインを採用したアクセサリーバーエンドです。アルミを精巧に削り出し、バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状を可能とし、装飾性の高さをアピールします。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0320 1個 ブラック PCX125(12-)・PCX150・Dio110・ズーマーX

131. アクセサリーバーエンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アクセサリーバーエンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0068 1個 PCX(JF28-1100001-)・PCX150(KF12-1000001-)
ノーマルハンドル車用

戻る ページ 1 2 3 4 次へ