ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1994-98年式 カスタムパーツ(エンジン) KITACO製
AF35 ライブDIO-SR(SK50MR-2)のハイグレード仕様 ■モデル名:SK50MR/MS/MT/MV/MW
ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1994 ~ 1994 | AF35 1000001 ~ 1080618 | ライブDIO-SR(SK50MR-2)のハイグレード仕様。 7.2psエンジン搭載。ハイマウントストップランプ付きRスポイラー装備。 |
| 1995 ~ 1995 | AF35 1200001 ~ 1266550 | ライブDIO-SR(SK50MS-2)のハイグレード仕様。 油圧ダンパー付きHD-SUSFフォーク、ステンレスサイレンサーカバー装備。 |
| 1996 ~ 1996 | AF35 1400001 ~ 1458875 | |
| 1996 ~ 1996 | AF35 1400001 ~ 1459965 | ライブDIO-SR(SK50MT-2)のハイグレード仕様。 U字断面アルミ6本スポークキャストホイール装備。 |
| 1997 ~ 1997 | AF35 1500001 ~ | 2ピースフロントフォーク ライブDIO-SR(SK50MV)のハイグレードストリートスポーツ仕様。 |
| 1997 ~ 1997 | AF35 1500001 ~ | パールシーシェルホワイト |
| 1997 ~ 1997 | AF35 1500001 ~ | マットプルトニウムシルバーメタリック |
| 1998 ~ 1998 | AF35 1700001 ~ | 50thアニバーサリーモデル 1998/7月 シート側面にカーボン織布風生地採用。 赤いエンブレム、スペシャルキー、など特別装備。 カラー設定 ・クリーミーホワイト(スポイラーレッド) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ギア比を小さくすることにより、最高速がアップします。最高速の伸びがいまひとつという場合に組み込むと効果的です。コーナーの少ないスピード重視のコースに向いています。また、あくまでも比率を変更するパーツですので、最高速を高めた分、バランス補正のためにボアアップ等やクラッチセンタースプリングの装着で低中速のトルクアップを図りましょう。※ ハイギアKITに記載している減速比は全て二次減速比です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 305-1114310 | 1セット | ライブDIO-ZX(アF35-1500001-)・DIOチェスタ(AF34E-2048917-) ライブDIO(AF35-2000001-)、ライブDIO-Jは使用不可。 |
【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 | 自由長(mm) | 外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 307-1029240 | 1個 | ライブDIO(AF34-1000001-2999999)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35-1000001-)・スーパーDIO/SR/ZX・DIO-XRバハ・DIO/SP/SR・G’・DJ1/R/RR・ジョルノ・ジョーカー50・イブパックス・パックスクラブ・タクト/フルマーク(AF90)・リード50(AF20)・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップ/S(AF30/31)・トゥデイ(アF61)・DIO/チェスタ4スト車(AF62) ライブDIO/J/S(AF34-3000001-)は適合しません。 AF35-2000001-はライブDIO/ZXのみに適合します。 | ライブDIO(AF34-1000001-2999999)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35-1000001-)・スーパーDIO/SR/ZX・DIO/SP/SR・トゥデイ(AF61)・DIOチェスタ(AF62) ライブDIO/J/S(AF34-3000001-)は適合しません。 AF35-2000001-はライブDIO/ZXのみに適合します。 | 110 | 57.5 |
【特長】スリット形状3種類 溝タイプA:への字。溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート。プーリーグリス付属。トルクカムの動作はクラッチセンタースプリングの力とドライプベルトの駆動に反発して、ベルトの回転方向とは逆方向に、ねじられながら広がって行きます。ベルトの摩擦力の大きい方(ねじれ角度の大きい方)が低速域から高速域までの変速動作が遅くなります。逆に高速域から低速域までの変速動作は速くなる特性となります。スーパートルクカムはねじれ角度の大きさやスリット形状を変える事により、車両のチューニング度合いに応じた変速特性を選べます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 308-1114100 | 1個 | ライブDIO-ZX(AF35-1500001-) 他のライブDIOには使用不可 |
【特長】長年に亘るレース実戦での技術を投入した2ストローク用ボアアップキットです。スーパーボアアップKITについて。車種を限定し、大量生産ラインを確立して可能になった低価格、高性能ボアアップキットです。ピストンKITについて。ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 350-1077300 | 1セット | ライブDIO/J(AF34)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35)・リード50(AF48)・トピック・フレックス・プロ |
【特長】ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※シリンダーのボーリング加工が必要です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 350-1077301 | 1セット | ライブDIO/J(AF34)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35)・リード50(AF48)・トピック・フレックス・プロ |
【特長】ブーリーのセンターに位置するブーリーボスの長さを変える事によって、ドライプベルトをよりプーリーの外側に移動させる事が可能になり、最高速をアッフさせます。また、2枚付属しているシムの取付位置により、細かな加速特性のセッティングが可能です。シムとボスの組み合わせにより細かな変速域のセッティングが可能。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 463-1077000 | 1個 | ライブDIO-ZX(AF35-1000001-)・トピック/フレックス/プロ(AF38) |