ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式 カスタムパーツ(エンジン) Gクラフト製

Z50J 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JW/X

ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2500001 ~ 2699999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 Z50J 2500001 ~ 2599999 78-88年まで国内で販売されていたモデルの復活版。
オートカムチェーンテンショナー、MFバッテリー採用。12V CDI式マグネット点火。
大容量(9L)燃料タンク、大型リアキャリア採用。アップハンドル、など。
カラー設定
・ピュアブラック
1999 ~ 1999 Z50J 2600001 ~ 2699999 1999/1月
ゴリラ スプリングコレクション
クロームメッキ仕様
フレームボディ、フロントフォーク、燃料タンク、サイドカバー、ボルト&ナットに至るまで、車体の構成部品のほとんどにメッキを施し、シルバーカラーのシート表皮や、シルバー塗装のシリンダー、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 横型エンジン用エンジンマウント補強プレート Gクラフト

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:13日
Gクラフト 横型エンジン用エンジンマウント補強プレート 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39407 1個 対応

2. オイルキャッチタンクタイプ6 Gクラフト

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:83日
Gクラフト オイルキャッチタンクタイプ6 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フレームのフェンダー固定を使用して取り付けるキャッチタンクです。リアタイヤとフレームの隙間を埋めることが出来ます。アップマフラーを使用してタンク横に取り付けられない方に最適です。メーカーバックステップとの同時装着可能です。〔装着目安〕8インチ120/70/8バナナタイヤの場合+4センチロングのトリプルスクエアMINIスイングアームに装着できます。(リアショック285mm)10インチ130/70/10ミシュランS1の場合+10センチロングのトリプルスクエアスイングアームに装着できます。(リアショック305mm)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
37022 1個 対応

3. オイルキャッチタンクタイプ5文字有 Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:73日
Gクラフト オイルキャッチタンクタイプ5文字有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラーとの同時装着不可 装着には別途ホースキットが必要です。CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。ホース取り出し口径Φ10、Φ8 車体右側取り付けタイプ タンク直径80mm、全長140mm 容量500cc 装着時の前後調整幅25mmメーカー右サイドカバー、純正マフラー(または同様のアップマフラー)との同時装着不可

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
37006 1個 対応

4. ビレットクランクケース Gクラフト

販売価格(税別) 319,800 税込351,780
出荷目安:183日
Gクラフト ビレットクランクケース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】材質にはA5083材を使用しています。。124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。。ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。。アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。薄く液体ガスケットを塗布して使用します。紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。。純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。。センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。。シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32210 1個 対応

5. ビレットクランクケース AGO Gクラフト

販売価格(税別) 349,800 税込384,780
出荷目安:183日
Gクラフト ビレットクランクケース AGO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】材質にはA5083材を使用しています。。124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。。ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。。アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。薄く液体ガスケットを塗布して使用します。紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。。純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。。センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。。シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32211 1個 対応

戻る ページ 1 次へ