ホンダ XR50モタード [50cc] 2005-07年式 カスタムパーツ(エンジン)
AD14 ■モデル名:XR50M5/7
ホンダ XR50モタード [50cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2005 ~ 2006 | AD14 1000001 ~ 1099999 | 2005/2月 原付スポーツバイク 空冷4stOHC単気筒。 エイプ/エイプ100に搭載されている空冷4ストロークOHC単気筒エンジンの吸排気系セッティングを変更して搭載。リターン式5速ミッション採用。 タンクシュラウド、フロントバイザー、アップタイプマフラー、ツートンシート採用。 カラー設定 ・エクストリームレッド ・ブラック |
2007 ~ 2007 | AD14 1100001 ~ | 2006/12月 エクストリームレッドはフロントバイザー、サイドカウルをレッドに変更。 ブラックのシートをブラックへ、前後ホイールをゴールドに変更。 カラー変更 ・エクストリームレッド ・ブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。ダイカストクラッチカバー用オイルクーラーKITには、オイルホールプラグが付属しておりますのでオイルクーラーを取付ける場合、必ずオイルホールプラグを装着するか、又はサーモユニットを装着して下さい。(何も装着しない状態では、オイルが循環しません。)

品番 | 内容量 |
---|---|
07-07-0149 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-02-0019 | 1個 |

【特長】サーキット走行時のシフトダウン、クラッチミート、半クラッチ等の苛酷な条件下において、すでに性能実証済の「FCC製ペーパーTYPE」。耐熱性の優れた素材がコルクタイプのクラッチフィールと約3倍アップの高耐久性を実現。強化スプリングは、確実な動力伝達が得られる車種専用バネレートを設定。エンジンのビッグパワーを確実に、そしてダイレクトに路面に伝達する。熱処理済クラッチプレート付き。抜群の耐スリップ性、耐久性を実現。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
47910 | 1個 | APE50(01-07/11・AC16)・XR50モタード(05-07・AD14) |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-02-0020 | 1個 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
14051527B | 1個 | XR50/100/APE50/100 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
79307 | 1個 | APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7・AC16-1000001-1599999)・APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR50モタード(XR50M/5/7・AD14-1000001-)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-) |

【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で156ccに出来ます。ノーマルシリンダーヘッドの性能を向上させ、ノーマルエンジン、Sステージ156ccの性能を最大限に引出すスポーツカムシャフト付属。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-0241 | 1セット |

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。従来のクーラー本体より更にコンパクト設計とし、オイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
09-07-2153 | 1個 | シルバー | エイプ・XR50/100 Motard |

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。従来のクーラー本体より更にコンパクト設計とし、オイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
09-07-2154 | 1個 | シルバー | エイプ・XR50/100 Motard |

品番 | 内容量 |
---|---|
106-26009 | 1個 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
14052707B | 1セット | XR50/100/APE50/100 |

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。

品番 | 内容量 |
---|---|
02-02-0021 | 1セット |

【特長】80ccのビッグトルク&ビッグパワーが体感できるノーマルヘッド対応のビッグボアキット。

品番 | 内容量 | 適合車種 |
---|---|---|
92596 | 1個 | APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7)、XR50モタード(XR50M/5/7) |

【特長】付属の専用ダクトをノーマルエアクリーナーへジョイントして吸気音を抑え、雨の日も安心。取り付けに必要なフィッティング&セッティング用ジェット類をパッケージングしたボルトオンタイプ。ノーマルヘッド専用品。

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
92231 | 1個 | ●エンジンパワーを確実に伝達させるため、FCC強化クラッチキット(47910)との装着を推奨。 ※エアクリーナー上部にあるエアクリーナーインレットダクトの取外しが必要。 ※APE:純正サイドカバー同時装着時、サイドカバーの一部切削加工が必要。 |
適合車種 型式 フレームNo. ■ APE50 型式XZ50/1/2/3/4/6/7 フレームNo.AC16-1000001~1599999 ■ XR50モタード 型式XR50M/5/7 フレームNo.AD14-1000001~ ※APE50('08)以降フューエルインジェクションモデル不可。 |
APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7)、XR50モタード(XR50M/5/7) |

【特長】APE50をこれからチューニングする方にオススメ!ノーマルヘッド対応ビッグボアキット(80cc)+ハイカムシャフト(専用バルブスプリング付き)+PC20ビッグキャブキットのセット。別々に買うより断然お得!

品番 | 内容量 | 適合 | 適合車種 |
---|---|---|---|
92270 | 1個 | 適合車種 型式 フレームNo. ■ APE50 型式XZ50/1/2/3/4/6/7 フレームNo.AC16-1000001~1599999 ■ XR50モタード 型式XR50M/5/7 フレームNo.AD14-1000001~ ※APE50('08)以降フューエルインジェクションモデル不可。 |
APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7)、XR50モタード(XR50M/5/7) |

品番 | 内容量 |
---|---|
330-1134100 | 1個 |

【特長】テトロンホースとアルミ取り出し口の組み合わせ。品番106-030 後継品です。

品番 | 内容量 | 色 | 寸法(Φmm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
106-0301 | 1個 | BLU | M20×P2.5×9 | JAZZ,MONKY,GROM,TW200/225,MAJESTY,KLX125,D-TRACKER.etc |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-06-0030 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
330-1134700 | 1個 |

【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。ダイカストクラッチカバー用オイルクーラーKITには、オイルホールプラグが付属しておりますのでオイルクーラーを取付ける場合、必ずオイルホールプラグを装着するか、又はサーモユニットを装着して下さい。(何も装着しない状態では、オイルが循環しません。)

品番 | 内容量 |
---|---|
07-07-0148 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-509 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-5083 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-0307 | 1セット |

【特長】SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)

品番 | 内容量 |
---|---|
01-06-0001 | 1セット |

【特長】車両からエンジンを降ろすこと無く、スペシャルクラッチキットを組付けることが出来る構造は特許取得しております。ダイカストクラッチカバーのサーモスタット取付け部とオイルライン構造は特許取得しております。

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
02-01-5031 | 1セット | アルミ/バレル | 汎用 |