ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 カスタムパーツ(エンジン)

HC07 ■STD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1600001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC07 1600001 ~ STD(前後ドラム)
2008/9月 マイナーチェンジ
型式変更(BC→EBJ)。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
バッテリー新装備。
キャブレタセッティング最適化。
ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

192件中 1件~40件

並び替え:

1. パッキンSET(B) KITACO

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
KITACO パッキンSET(B) 1セット
レビュー: 4.50(12)

【特長】クランクケース周りの各ガスケットをセットにしてお求め易くなっています

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
960-1122100 1セット APE50

2. スーパーオイルポンプキット(フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm付属) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプキット(フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm付属) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エイプ系エンジンに装着することが出来る大容量オイルポンプキットです。エイプ100の純正オイルポンプと比較して、25%増の吐出量になります。排気量アップ等のチューニングにより、発熱量が多くなったエンジンにより多くのオイルを循環させることで、より一層冷却させます。TAKEGAWA製5ディスク強化クラッチキット(02-01-0310)と同時装着する事で1次減速比が変更され、オイルポンプ回転数を増速することが出来る為、更にオイル吐出量を増加することが出来ます。純正オイルポンプとの吐出量比較(エイプ50:106%増、エイプ100:25%増)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 付属品 適合車種
01-16-0061 1セット フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR100 Motard(HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)

3. 軽量タペットアジャスティングナット(チタン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 軽量タペットアジャスティングナット(チタン) 1セット(4個)
レビュー: 4.50(2)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
00-01-0173 1セット(4個)

4. SE2-プロ ボアアップKIT KITACO

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
2営業日後以内
KITACO SE2-プロ ボアアップKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全開時間が長く、高負荷の掛かるロングコースでの使用を前提に、パワーはそのままに高い耐久性能を確保するため大幅刷新。燃焼室。効率的な火炎出播を可能にする燃焼室形状と燃焼室中央に寄せられたプラグ穴が特徴。従来には無かったハイパワー、ハイトルクを実現します。また負担の掛かる排気側のバルブシートリングの材質を変更し、さらに過酷な状況化での耐久性を向上させています。インテクポート/エキゾーストポート。インテクポートはハイポートレイアウトとし、吸気抵抗を減らし、吸気効率を高めるポート形状を採用。エキゾーストポートは排気効率を高め、フラットな出力特性を得ています。またバルブガイドの延長によりバルブ保持面積を増やし、長時間の高負荷時でのバルブ/バルブガイドへの負担軽減を図りました。ULTRA-SEスチールバルブスプリングリテーナー。高い耐久性を誇りつつ、可能な限り軽量化を追求したクロームモリブデン鋼製ブルブスプリングリテーナー。高回転域でも高い追従性を確保できます。さらにリテーナー表面にWPC処理を施し疲労強度や油膜保持を大幅に向上させています。ULTRA-SEハイカムシャフト。SE-PROヘッドの特性をフルに発揮させるレーシングカムシャフト。高回転域まで一気に吹け上がり、パワーを持続させます。※一部のSE-PROボアアップ/バージョンアップKITにおいてはSPLハイカムシャフトが付属になります。ULTRA-SEバルブ。バルブフェイスを大径化。ステムは抵抗を極限まで抑えた極細のΦ4に設定し、大幅に吸排気効率を向上。パワーアップに貢献します。DENSOイリジウムプラブ(8mm)。燃焼室中央に寄せたスパークプラグは小径8mmサイズのDENSOイリジウムプラグIYシリーズを採用。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
212-1418781 1個 SE2-PRO(スチールバルブ)125CC NSF100 エイプ100(HC07)/-D(HC13)・XR100モタード(HD13)/R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レブリミッターの解除が必要です。)

5. スペシャルクラッチキット(WET/スリッパー/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキット(WET/スリッパー/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ape50/100,XR50/100Motard (シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0437 1セット

6. ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種 適合
93340 1個 APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V) ≪適合車種≫
■APE100/TypeD('02~'08)〈HC07/HC13〉 ■APE50/TypeD('01~'08)〈AC16/AC18〉
■XR100モタード('05~'08)〈HD13〉
■XR50モタード('05~'07)〈AD14〉
■ドリーム50('97~)〈CB50V〉

7. キャブヒートガード Gクラフト

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
出荷目安:7日
Gクラフト キャブヒートガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33409 1個 カーボン エイプ50/100 対応

8. クロスミッション キット(6速) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クロスミッション キット(6速) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルエンジンからハイパワーエンジンまで使用可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-04-0105 1個 エイプ 2001-2006年式:AC16-1020605-1599999に適合

9. クロスミッション キット (6速/乾式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クロスミッション キット (6速/乾式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルエンジンからハイパワーエンジンまで使用可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-04-0107 1個

10. クロストップギアセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クロストップギアセット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルミッションの5速は、ハイギアな設定(NSF100 0.923)、(エイプ50 0.960/エイプ100 0.923)ですが、本キットのギアに交換することで、5速のギア比を4速のギア比に近づける事ができます。又、キットにはメインシャフト側のギアを2種類設定されておりますので、5速のギア比を、1000(25T/25T)か0.962(26T/25T)どちらかお好みに応じて選択出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-04-2520 1個

11. スーパーストリートアウターローターキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーストリートアウターローターキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
05-02-0003 1個

12. SPLクラッチ&乾式用ブリーザーユニオン TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) SPLクラッチ&乾式用ブリーザーユニオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
07-06-0001 1個

13. ブリーザーユニオン (55°スイベル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブリーザーユニオン (55°スイベル) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
09-06-0301 1個

14. 軽量タペットアジャスティングナット(チタン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 軽量タペットアジャスティングナット(チタン) 1個
レビュー: 4.50(2)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
00-01-0171 1個

15. 軽量タペットアジャスティングナット(チタン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 軽量タペットアジャスティングナット(チタン) 1セット(2個)
レビュー: 4.50(2)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
00-01-0172 1セット(2個)

16. SPORTS CAM SHAFT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) SPORTS CAM SHAFT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
01-08-042 1個

17. S-Stage KIT (57mm/115cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT (57mm/115cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5085 1セット

18. S-Stage Kit (カムシャフト レス) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-Stage Kit (カムシャフト レス) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5087 1セット

19. スリッパークラッチキット (Wet用/カバー無) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチキット (Wet用/カバー無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。仕様。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。構成。ダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。仕様。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。構成。ダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。※DREAM50はノーマルクラッチカバーのまま装着できます。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-0045 1個 エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50FI(AC16-16000001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・XR50モタード(AD14-1000001-)・XR100モタード(HD13-1000001-)・XR100R(HE03-2100001-)・CRF100F(HE03-2400001-)・DREAM50
DREAM50以外の車両はダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。

20. スーパーオイルクーラーKIT KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO スーパーオイルクーラーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
360-1122000 1セット

21. スーパーオイルクーラーKIT KITACO

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
KITACO スーパーオイルクーラーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
360-1122300 1セット

22. コンパクト LED サーモメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクト LED サーモメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
05-07-0007 1個

23. Compact-Cool(4-Fin/シルバーコア/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool(4-Fin/シルバーコア/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。従来のクーラー本体より更にコンパクト設計とし、オイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0331 1個 シルバー エイプ・XR50/100 Motard

24. コンパクトクールキット (3-Fin/クラッチ/スリムラインホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (3-Fin/クラッチ/スリムラインホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0264 1個

25. オイルフィルターステーKIT KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO オイルフィルターステーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合 主な適合車種
390-1122710 1セット キタコ補修部品 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

26. OILクーラーステーSET (横) ストレート 4.5-10R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET (横) ストレート 4.5-10R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051523 1個 APE50/APE100

27. OILクーラーステーSET (横) ストレート 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET (横) ストレート 4.5-7R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051524 1個 APE50/APE100

28. オイルフィルターカバー(マグネット付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィルターカバー(マグネット付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
02-01-0220 1個

29. コンパクトクールキット (4-Fin/クラッチ/スリムラインホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (4-Fin/クラッチ/スリムラインホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0265 1個

30. コンパクトクールキット (3-Fin/シリンダー/スリムラインホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (3-Fin/シリンダー/スリムラインホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0266 1個

31. コンパクトクールキット (4-Fin/シリンダー/スリムラインホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (4-Fin/シリンダー/スリムラインホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0267 1個

32. Compact Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0330 1個

33. OILクーラーステーSET (横) ストレート 4.5-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET (横) ストレート 4.5-10R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051523B 1個 APE50/APE100

34. OILクーラーステーSET (横) ストレート 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET (横) ストレート 4.5-7R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051524B 1個 APE50/APE100

35. オイルポンププレートSET KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO オイルポンププレートSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
331-1413900 1個

36. R.シリンダーヘッドサイドカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) R.シリンダーヘッドサイドカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
11134-165-T00 1個

37. エンジンマウント Gクラフト

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
出荷目安:33日
Gクラフト エンジンマウント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エイプ50/100に装着できるエンジンマウントです。高強度のA2017材を使用し肉厚のプレートに変更することでエンジンマウントの剛性アップに役立ちます。ノーマル取り付けボルト装着可能。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
30334 1個 対応

38. バージョンアップKIT KITACO

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
2営業日後以内
KITACO バージョンアップKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ULTRA-SE115/125ccからULTRA-SE145cc(鍛造ピストン仕様)へバージョンアップするキットです。50ccエンジン用と共通だったクランクシャフトを100ccエンジン用に強化されたクランクシャフトに伴い、リニューアルしました。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
213-1418810 1セット キタコ補修部品 エイプ100(HC07)/-D(HC13)・XR100モタード(HD13)/R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レブリミッターノ解除ガ必要デス。)

39. ボアアップサポート3点セット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ボアアップサポート3点セット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップサポートKITは排気量アップを行う場合に推奨される点火特性の変更オイルポンプの大容量化カムチェーン強化を行えるサポートキットです。SP武川社製ボアアップKITと共にご購入頂き同時装着することで、安定した出力維持とパーツの耐久性を向上させます。ボアアップサポートKITはハイパーC.D.I.、スーパーオイルポンプ、ダイハードαカムチェーンを1つにまとめたお買得セットです。ハイパーC.D.I.。低速から高速まで点火特性を変えるアナログC.D.I.です。ボアアップKIT装着車と同時装着することで、エンジンパーツのもつ本来のエンジン性能を発揮します。D.I.Dダイハードαカムチェーン。継ぎ目の無い滑らかな表面と、優れた真円度を有する剛性の高いソリッドブッシュを採用した耐摩耗性に優れた高精度ソリッドブッシュチェ-ンです。スタンダード品と比較して磨耗寿命が1.8倍から4倍という画期的な性能向上を実現しております。スーパーオイルポンプ。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。オリフィス加工用にモンキー用にはミニチュアドリルドライバーが付属。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
00-01-0130 1セット

40. 超軽量ドライブチェーン KITACO

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
KITACO 超軽量ドライブチェーン 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
534-4201100 1個

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ