ホンダ モンキー [50cc] 1978-84年式 カスタムパーツ(エンジン)

Z50J 通称6Vモンキー 6V 2.6ps 5Lタンク ■モデル名:Z50JZ1/1L/2L/2/B1/BLA/C4/E4

ホンダ モンキー [50cc] 1978-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1300017 ~ 1510400 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C(縦置) 全長 1,340
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 845
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 58
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1980 Z50J 1300017 ~ 1412278 1978/8月 フルモデルチェンジ
現行スタイル初期型、通称6Vモンキー。
遠心式クラッチ+3速ミッション。
5Lティアドロップ型タンク、サドル型シート装備。
シート、キャリア、マフラーガード、ウィンカー、ヘッドライト等デザイン見直し。
1979 ~ 1980 Z50J 1354719 ~ 1370528 1979/1月
初代メッキモンキー
初期型限定クロームメッキホイール仕様。
1979 ~ 1980 Z50J 1372989 ~ 1383548 マニュアル式クラッチ+4速ミッション。
1981 ~ 1981 Z50J 1412384 ~ 1428713 1981/3月 2型 ブラックモンキー
全身ブラックアウト(ホイール、エンジン本体にまで)
1982 ~ 1982 Z50J 1423514 ~ 1429113 2代目メッキモンキー 東京リミテッド
関東地区限定モデルでガソリンタンクに「TOKYO LTD」のロゴ。
限定クロームメッキホイール仕様。4速マニュアルクラッチMT装備。
1984 ~ 1984 Z50J 1429116 ~ 1437095 (63kg)
1984 ~ 1984 Z50J 1501051 ~ 1510400 2型最終型(63kg)

適合車種からパーツを絞込み検索

245件中 81件~120件

並び替え:

81. ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1083300 1個 モンキー/バハ/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

82. Compact-Cool (4-Fin/スリム/フレーム下) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (4-Fin/スリム/フレーム下) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クランプバンドでフレームとブラケットを固定し、オイルクーラー本体を取付けます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0107 1個

83. WPCピストンKIT(54/3R) KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO WPCピストンKIT(54/3R) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー系横型エンジンの究極チューン、DOHCボアアップKIT用のピストン、ガスケット類のセットです。4サイクルチューンのノウハウを活かし、一から設計した非常にコンパクトなDOHC4バルブシリンダーヘッドはモンキーノーマルボディヘの搭載を可能にしました。補修やさらなるチューニング等にご使用下さい。排気量、シリンダーヘッドの燃焼室形状に合う理想的な圧縮比を実現させたピストン形状となっています。※排気量とDOHCシリンダーヘッドに合わせて設計されているため、各ピストンの互換性はありません。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
350-1123900 1個 Z124・DOHC モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE03)

84. クロスミッション(WPC) KITACO

販売価格(税別) 92,980 税込102,278
2営業日後以内
KITACO クロスミッション(WPC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1速ギアをよりローレシオに設定し、発進、加速性能を向上させ、タイブ1(廃番)よりも全体的に少しワイドレシオ化させたミッションです。スピードを乗せやすく、パワーバンドの有効幅をフルに使用できる設定です。よりコストダウンを実現したタイプ3と耐摩耗性の向上とフリクションロスの低減を実現させたタイプ2WPC仕様の2タイプを設定しています。変速比(ノーマル4速ミッションーモンキー)。1速:3.273 / 2速:1.938 / 3速:1.350 / 4速:1.043。変速比(5速クロスミッションASSYタイプ2WPC仕様/タイプ3)。1速:2.917/ 2速:1.765 / 3速:1.350 / 4速:1.136 / 5速:1.000。ノーマルクラッチ、キタコ製2ディスクドライブユニット、キタコ製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
306-1123100 1個 モンキー/ゴリラ/FNO,Z50J-2000001~/FNO,AB27-1000001~1899999

85. ハイカム付ビックフィンボアアップ CF POSH

販売価格(税別) 55,980 税込61,578
出荷目安:10日
CF POSH ハイカム付ビックフィンボアアップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
271505 1個 12Vモンキー・12Vゴリラ・DAX(95から)・CD50(12V仕様)・スーパーカブ50(12V仕様)・モンキーバハ・JAZZ・マグナ50・6Vモンキー/ゴリラ・モンキーR/RT

86. Hyper S-Stage Kit (A-Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage Kit (A-Type) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0238 1セット

87. OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET BLK仕様 1セット
レビュー: 4.00(2)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051106B 1セット MONKEY (6V前期)

88. オイルキャッチタンク CF POSH

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:10日
CF POSH オイルキャッチタンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
270180 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017から)

89. S-Stage KIT (A-TYPE) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT (A-TYPE) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-500H 1セット

90. ビッグフィンヘッド88ボアアップ CF POSH

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
出荷目安:10日
CF POSH ビッグフィンヘッド88ボアアップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
271500 1個 12Vモンキー・12Vゴリラ・DAX(95から)・CD50(12V仕様)・スーパーカブ50(12V仕様)・モンキーバハ・JAZZ・マグナ50・6Vモンキー/ゴリラ・モンキーR/RT

91. ビレットクランクケース Gクラフト

販売価格(税別) 319,800 税込351,780
出荷目安:183日
Gクラフト ビレットクランクケース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】材質にはA5083材を使用しています。。124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。。ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。。アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。薄く液体ガスケットを塗布して使用します。紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。。純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。。センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。。シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32210 1個 対応

92. ビレットクランクケース AGO Gクラフト

販売価格(税別) 349,800 税込384,780
出荷目安:183日
Gクラフト ビレットクランクケース AGO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】材質にはA5083材を使用しています。。124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。。ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。。アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。薄く液体ガスケットを塗布して使用します。紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。。純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。。センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。。シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32211 1個 対応

93. オイルキャッチタンクタイプ5文字有 Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:73日
Gクラフト オイルキャッチタンクタイプ5文字有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラーとの同時装着不可 装着には別途ホースキットが必要です。CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。ホース取り出し口径Φ10、Φ8 車体右側取り付けタイプ タンク直径80mm、全長140mm 容量500cc 装着時の前後調整幅25mmメーカー右サイドカバー、純正マフラー(または同様のアップマフラー)との同時装着不可

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
37006 1個 対応

94. オイルキャッチタンクタイプ6 Gクラフト

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:83日
Gクラフト オイルキャッチタンクタイプ6 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フレームのフェンダー固定を使用して取り付けるキャッチタンクです。リアタイヤとフレームの隙間を埋めることが出来ます。アップマフラーを使用してタンク横に取り付けられない方に最適です。メーカーバックステップとの同時装着可能です。〔装着目安〕8インチ120/70/8バナナタイヤの場合+4センチロングのトリプルスクエアMINIスイングアームに装着できます。(リアショック285mm)10インチ130/70/10ミシュランS1の場合+10センチロングのトリプルスクエアスイングアームに装着できます。(リアショック305mm)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
37022 1個 対応

95. ボアUPKIT STD(T2)108/モンキーAL KITACO

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
2営業日後以内
KITACO ボアUPKIT STD(T2)108/モンキーAL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 ストローク(mm) タイプ バルブ ボア径
214-1013225 1セット 51.0mm(ロングストローク) モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1323947~1510400)、シャリー(FNO,CF50-1000001~2899999)、ダックス(ST50 6V)(FNO,ST50-6300022~6346265)、CD50(FNO,CD50-1100001~133600) 組込済 Φ52

96. ボアアップKIT(メッキ) STD(タイプ2)88CC KITACO

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
2営業日後以内
KITACO ボアアップKIT(メッキ) STD(タイプ2)88CC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
215-1014202 1個

97. スーパーオイルポンプKIT KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO スーパーオイルポンプKIT 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
331-1013300 1個

98. ウルトラオイルポンプSET KITACO

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
KITACO ウルトラオイルポンプSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
331-1013500 1個

99. オイルフィルターカバー(マグネット付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィルターカバー(マグネット付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
02-01-0220 1個

100. 油圧クラッチカバーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 油圧クラッチカバーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-0035 1セット 6Vモンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-)
12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)
モンキーFI(AB27-1900001-) モンキーBAJA/モンキーR/RT

101. 6Vモンキー用強化遠心力クラッチキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 6Vモンキー用強化遠心力クラッチキット 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】6Vモンキー(遠心クラッチ車)にライトボアアップキット(eステージ/Sステージ)を装着した場合に起こるクラッチの滑りを解消する強化遠心クラッチキットです。ライトボアアップの性能を十分に伝達することが出来、本来のエンジン出力を発揮します。 。クラッチ構造は、ノーマルローラータイプからウエイトタイプに変更し、更にウエイトを増加させることで強化しています。(ノーマル遠心クラッチ:4枚×4箇所→16枚)(SP武川製遠心クラッチ:8枚×4箇所→32枚)。組付け方法は、強化クラッチASSY.は組立て済みなので、ノーマルのクラッチASSY.、クラッチアウターカバー、クラッチガイド、プライマリードリブンギアをキットパーツと交換するだけなので、簡単に装着することが出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
02-01-0016 1個 6V DAX50・12V DAX50・遠心クラッチ車 48

102. Compact-Cool (4-Fin/スリム/ヘッドライト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (4-Fin/スリム/ヘッドライト) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製正立フロントフォークKITのステアリングステムにオイルクーラーステーを取付け、オイルクーラーを装着します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0198 1個

103. ボアUPKIT STD(T2)88/モンキーA KITACO

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
2営業日後以内
KITACO ボアUPKIT STD(T2)88/モンキーA 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 ストローク(mm) タイプ バルブ ボア径
214-1013202 1セット 41.4(ノーマル) モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1000001~1323946)、ダックス (ST50 6V)(FNO,ST50-1000001~6299999)、モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1323947~1510400)、シャリー(FNO,CF50-1000001~2899999)、ダックス (ST50 6V)(FNO,ST50-6300022~6346265)、CD50(FNO,CD50-1100001~1330600) 組込済 Φ52

104. Compact Cool キット(3-FIN/ラバー/フレーム) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Cool キット(3-FIN/ラバー/フレーム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0334 1個

105. ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1133200 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・XR50R/CRF50F(AE03)

106. コンパクトクールキット(3フィン/スリム/ヘッド下/クラッチカバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(3フィン/スリム/ヘッド下/クラッチカバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラ(SPLダイカストクラッチ/旧スパーヘッド用)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0288 1セット

107. Compact Cool キット (4F/フレーム/スリムライン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Cool キット (4F/フレーム/スリムライン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0298 1個

108. Compact Cool キット(3-FIN/ラバー/フレーム) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Cool キット(3-FIN/ラバー/フレーム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0338 1個

109. Compact Cool キット(4-FIN/ラバー/フレーム) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Cool キット(4-FIN/ラバー/フレーム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0335 1個

110. Compact Cool キット(4-FIN/ラバー/フレーム) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Cool キット(4-FIN/ラバー/フレーム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0339 1個

111. オイルキャッチリタ-ンタンクKIT(スーパーヘッド用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチリタ-ンタンクKIT(スーパーヘッド用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】モンキー,ゴリラ (ノーマルクラッチ用/420cc)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0047 1個

112. ダイハードアルファ カムチェ-ン (82L) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ダイハードアルファ カムチェ-ン (82L) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スペシャルパーツ武川補修部品

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
01-14-0002 1個

113. 強化クランクケースセット (106cc/TNC) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 強化クランクケースセット (106cc/TNC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】Z50J/AB27/ST50

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
01-00-0054 1個

114. オイルキャッチリタ-ンタンク KIT(R-Stage/レギュラーヘッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチリタ-ンタンク KIT(R-Stage/レギュラーヘッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】モンキ-・ゴリラ (乾式・SPLクラッチ用)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0045 1個

115. 強化クランクケースセット (125cc/2SM/SCUT) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 強化クランクケースセット (125cc/2SM/SCUT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】Z50J/AB27/ST50

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
01-00-0057 1個

116. 強化クランクケースセット (138cc/TNC) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 強化クランクケースセット (138cc/TNC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】Z50J/AB27/ST50

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
01-00-0056 1個

117. スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付)ドリルドライバー付 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付)ドリルドライバー付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スペシャルパーツ武川補修部品

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
01-16-0070 1個

118. オイルキャッチリタ-ンタンク KIT(R-Stage/レギュラーヘッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチリタ-ンタンク KIT(R-Stage/レギュラーヘッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】モンキー,ゴリラ (ノーマルクラッチ用/420cc)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0046 1個

119. スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スペシャルパーツ武川補修部品

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
01-16-0068 1個

120. クロスミッション(タイプⅢ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クロスミッション(タイプⅢ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1速ギアをよりローレシオに設定し、発進、加速性能を向上させ、タイブ1(廃番)よりも全体的に少しワイドレシオ化させたミッションです。スピードを乗せやすく、パワーバンドの有効幅をフルに使用できる設定です。よりコストダウンを実現したタイプ3と耐摩耗性の向上とフリクションロスの低減を実現させたタイプ2WPC。仕様の2タイプを設定しています。変速比(ノーマル4速ミッションーモンキー)。1速:3.273/2速:11.938/3速:1.350/4速:1.043。変速比(5速クロスミッションASSYタイプ2WPC仕様/タイプ3)。1速:2.917/2速:1.765/3速:1.350/4速:1.136/5速:1.000。ノーマルクラッチ、キタコ製2ディスクドライブユニット、キタコ製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。※ガスケットは別売です。排気量及び仕様に合わせてお買い求め下さい。※排気量が90ccを超える場合、及び高圧縮エンジンのキックスターターでのエンジン始動は、キックスターターピニオン及び、ローギア系の破損につながりますので、2ndギア以上での押し掛けをお薦めします。※遠心クラッチ車にも取り付きますか、ミッションヘの衝撃か大きいため破損する恐れがありますので装着はお奨めできません。マニュアルクラッチに変更して下さい。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
305-1123360 1個 モンキー/ゴリラ/FNO,Z50J-2000001~/FNO,AB27-1000001~1899999

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 次へ