ホンダ ズーマーX [110cc] 2013-16年式 カスタムパーツ(エンジン)

JF52 国内モデル(タイ生産)PGM-FI

ホンダ ズーマーX [110cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF52 原動機型式 JF52E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF52 - 1000001 ~ 排気量 107
タイヤ
100/90 - 12 59J TL 110/90 - 12 64L TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,830
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,885
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄480・ジョイントから後1590
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JF52 ~ カラー設定
・マリゴールドイエロー
・ゲイエティーレッド
・ロスホワイト
・テクタイトブラックメタリック
2013 ~ 2015 JF52 1000001 ~ 2013/6月 ネイキッドスクーター
空冷4stOHC単気筒。
倒立タイプFサス、コンビブレーキ。
燃料計装備のスピードメーター、幅広バーハンドル、ボディー別体ウィンカー、シート下のフリースペース、など。
「X」のモチーフをボディー各所に。
IRC F:MB86、R:MB67
カラー設定
・マリゴールドイエロー
・ゲイエティーレッド
・ロスホワイト
・テクタイトブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

28件中 1件~28件

並び替え:

1. 強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別) 749 税込824
2営業日後以内
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1個
レビュー: 4.35(17)

【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-1155130 1個 ズーマーX(JF52全車種)

2. ハイスピードプーリーKIT タイプX(リード110) KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO ハイスピードプーリーKIT タイプX(リード110) 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
488-1425000 1セット リード110/-EX JF19全車種

3. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 879 税込967
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(3個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1203100 1セット(3個) 10.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

4. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 879 税込967
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(3個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1203110 1セット(3個) 11.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

5. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 879 税込967
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(3個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1203120 1セット(3個) 12.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

6. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(3個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1203130 1セット(3個) 13.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

7. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 879 税込967
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(3個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1203140 1セット(3個) 14.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

8. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(6個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1206130 1セット(6個) 13.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

9. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(6個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1206140 1セット(6個) 14.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

10. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(6個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1206150 1セット(6個) 15.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

11. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 879 税込967
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(3個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1203060 1セット(3個) 6.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

12. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(3個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1203070 1セット(3個) 7.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

13. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 879 税込967
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(3個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1203080 1セット(3個) 8.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

14. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 879 税込967
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(3個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1203090 1セット(3個) 9.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

15. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(3個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1203150 1セット(3個) 15.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

16. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 879 税込967
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(3個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1203160 1セット(3個) 16.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

17. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(6個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1206060 1セット(6個) 6.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

18. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(6個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1206070 1セット(6個) 7.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

19. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(6個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1206080 1セット(6個) 8.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

20. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(6個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1206090 1セット(6個) 9.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

21. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(6個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1206100 1セット(6個) 10.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

22. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(6個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1206110 1セット(6個) 11.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

23. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(6個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1206120 1セット(6個) 12.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

24. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(6個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-1206160 1セット(6個) 16.0 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)・リード110/EX(JF19)・ベンリィ110/プロ(JA09)

25. パワードライブKIT(タイプX) KITACO

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
KITACO パワードライブKIT(タイプX) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】加速性能、最高速の向上をお求め易い価格設定でリリースするスクータードライブユニットです。タイプXシリーズについて。従来品タイプⅢシリーズと比べ、性能はそのままに耐久性を高めた次世代モデルです。プーリー本体の素材の変更により強度を向上。スライダーをカーボン含有46ナイロンに素材を変更し、耐磨耗性を向上。(スライダー付のみ)。プーリーセンターのブッシュをスチール素材から銅系素材に変更。熱伝導率と耐磨耗性を向上させています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
489-1155000 1セット ズーマーX/JF52全車種,リード110/-EX/JF19全車種

26. ハイギヤーKIT KITACO

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
KITACO ハイギヤーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
305-1155010 1セット ズーマーX(JF52)

27. パワーパック KITACO

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
KITACO パワーパック 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】パワードライブKIT(一部プーリーKIT)とI-MAPがセットになったフルKITです。I-MAPによるFIコントロールでエンジンをパワーアップさせることにより、高回転域での変速やクラッチミートが可能になり、加速性能や最高速が向上します。また、駆動系パーツ一式をまとめたパワードライブKITも設定しています。こちらでもある程度の性能を発揮します。※装着には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。※9800rpm以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。※ノーマルウエイトローラーは使用できません。ウエイトセッティングを行う場合はスズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用ください。ズーマーX。JF52全車種

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
230-1155950 1個 ズーマーX/JF52全車種

28. ライトボアアップKIT(126CC) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ライトボアアップKIT(126CC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるライトボアアップキットです。ピストンはノーマルシリンダーヘッドの燃焼室形状に合わせ、燃焼効率を優先したピストン形状を採用。シリンダーはアルミボディに鋳鉄スリーブを採用する事により、コストパフォーマンスに貢献しています。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
212-1427000 1個 ズーマーX(JF52)・Dio110(JF31)

戻る ページ 1 次へ