ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 カスタムパーツ(エンジン)
JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI
ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | JC61 1000001 ~ 1099999 | 2013/6月 空冷4stOHC単気筒。 新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。 ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。 タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。 カラー設定 ・パールクィーンビーイエロー ・アステロイドブラックメタリック ・パールバレンタインレッド |
| 2014 ~ 2014 | JC61 1100001 ~ 1199999 | 2014/4月 マイナーチェンジ ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。 車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。 カラー追加 ・パールヒマラヤズホワイト(新色) ・アステロイドブラックメタリック(継続) ・パールバレンタインレッド(継続) |
| 2015 ~ 2015 | JC61 1200001 ~ 1299999 | 2015/3月 カラー変更 サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。 カラー設定 ・マリゴールドイエロー(新色) ・パールヒマラヤズホワイト(継続) ・アステロイドブラックメタリック(継続) ※パールバレンタインレッドは廃色 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから143ccに変更出来るボアアップキットです。FIコン2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。。シリンダーはノーマルと同様のスチール製シリンダーを採用。ブラック塗装。鋳造ピストン採用。スポーツカムシャフト無しはメーカー製スポーツカムシャフトを装着されている方が対象となるキットです。 。メーカー製スポーツカムシャフト、コーンオーバルマフラーと同時装着することで、更に出力アップが可能になります。
| 品番 | 内容量 | 比率 | ボア径(Φmm) | ストローク(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 01-05-0366 | 1個 | 【圧縮】11.2:1 | 56 | 57.9(ノーマル) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0296 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | タイプ |
|---|---|---|
| 235803 | 1セット | GROM |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0063 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0116 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0205 | 1個 |
【特長】ノーマルプロテクター(樹脂製)と交換することで、カスタムイメージを高めるドレスアップパーツです。ソリッドイメージを強調するシャープなデザインで、右ケースカバー部を引き締めます
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 02-01-0076 | 1個 | ブラック | GROM(13 JC61-1000001-/国内)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-/タイ仕様) |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 表面処理 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31256 | 1個 | A2017材 | シルバーアルマイト仕上げ | モンキー125 | 対応 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0234 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0233 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 00-07-0095 | 1個 |
【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。●タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア)。○3段コアコンデンサー。○ユニオンニップル:ブラック仕様。○取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダー、もしくはクラッチカバーKITです。※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可。グロム。JC61全車種。●メーカー製164/181ccボアアップKIT対応。●メーカー製クラッチカバーKIT対応
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 360-1432830 | 1個 |
【特長】回転の落ち込みの大きいノーマルミッションの4速ギヤをクロスレシオ化。ギヤのつながりを改善させ、パワーバンドを有効に使用できます。また素材には強固で耐久性に優れたニッケルクロモリ鋼を採用しています。○ノーマルスピードパルスセンサー使用可。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 305-1432200 | 1個 |
【特長】グロム用のアルミダイキャスト製のスポーティーかつ高品質なクラッチカバーです。オイルフィルターの内蔵やオイルクーラーの取り出し口を設け、レースからストリート車のカスタムまで幅広く対応。内部のクラッチ本体はノーマルクラッチに対応します。※このKITはクラッチカバーASSYのみの販売です。内部のクラッチ本体は付属していません。※装着には下記の工具が必要です。○ロックナットレンチ 5.5×30mm。 ホンダ純正品番:07916-6390001。○ギヤホルダー:674-0510900。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1432210 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0126 | 1個 |
【特長】Z125 PRO、KSR110、KSR PROのシリンダーヘッド下取付けタイプのオイルクーラーです。対象はノーマルシリンダーヘッド(又はスーパーヘッド+R)と、SP武川社製スーパーヘッド4V+Rの2種類設定。オイルホース取出し口はSP武川社製スペシャルクラッチカバー、又はオイルフィルターアダプターの2種類設定しております。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクール(3フィン4オイルライン)を採用。本製品を取付けることでエンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えるのに効果的です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0209 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0434 | 1個 |
【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア)。3段コアコンデンサー。取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダーです。※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可。グロム。JC61全車種。メーカー製164/181ccボアアップKIT対応
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 360-1432710 | 1個 |
【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。●タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア)。○3段コアコンデンサー。○ユニオンニップル:ブラック仕様。○取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダー、もしくはクラッチカバーKITです。※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可。グロム。JC61全車種。●メーカー製164/181ccボアアップKIT対応。●メーカー製クラッチカバーKIT対応
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 360-1432820 | 1個 |
【特長】181ccLIGHTボアアップKITに装着必須のオイルクーラーKIT、I-MAP、推奨エンジンオイルを付属したフルKITです。カムシャフトも用途に応じたタイプ1、タイプ2、オイルくクーラーの取付ベースもシルバーとブラックの2色から選べます。※オイルクーラーKITはシリンダーヘッド上部マウントとなります。※抜けの良いマフラーが別途必要です。○アルミ硬質メッキシリンダー。○排気量:181cc。ボア径:Φ63。ストローク:57.9mm(ノーマル)。○圧縮比:11.1:1。※デコンプ機能はありません。※125ccを超過する為、一般公道では使用できません。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 230-1432962 | 1個 |
【特長】グロムのノーマルシリンダーヘッドに対応するハイカムシャフトです。タイプ1は中回転域でのパワーの盛り上がりを重視、タイプ2は高回転域でのパワーの盛り上がりを重視しています。○バルブタイミング角度。 (ノーマルシリンダーヘッド使用時)。 INバルブ OPEN 7°BTDC。 CLOSE 36°ABDC。 EXバルブ OPEN 37°BBDC。 CLOSE 9°ATDC。1mmリフト時参考値。○ノーマルエンジン使用可。※デコンプ機能はありません。※装着にはI-MAPが必要です。●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 300-1432000 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0210 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0319 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0350 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0351 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0352 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0353 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0354 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300720 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0348 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0357 | 1個 |
【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。●タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア)。○3段コアコンデンサー。○ユニオンニップル:ブルー仕様。○取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダー、もしくはクラッチカバーKITです。※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可グロム。JC61全車種。●メーカー製164/181ccボアアップKIT対応。●メーカー製クラッチカバーKIT対応
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 360-1432720 | 1個 |
【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア)。3段コアコンデンサー。ユニオンニップル:ブルー仕様。取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダー、もしくはクラッチカバーKITです。※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可グロム。JC61全車種。メーカー製164/181ccボアアップKIT対応。メーカー製クラッチカバーKIT対応
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 360-1432730 | 1個 |
【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア)。3段コアコンデンサー。ユニオンニップル:ブラック仕様。取り出し口はメーカー製クラッチカバーKITです。グロム。JC61全車種。メーカー製クラッチカバーKIT対応
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 360-1432800 | 1個 |
【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。●タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア)。○3段コアコンデンサー。○ユニオンニップル:ブラック仕様。○取り出し口はメーカー製クラッチカバーKITです。グロム。JC61全車種。●メーカー製クラッチカバーKIT対応
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 360-1432810 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0318 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0355 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0356 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0276 | 1個 |
【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。●タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア)。○5段コアコンデンサー。○ユニオンニップル:ブラック仕様。○取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダー、もしくはクラッチカバーKITです。※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可。グロム。JC61全車種。●メーカー製164/181ccボアアップKIT対応。●メーカー製クラッチカバーKIT対応
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 360-1432920 | 1個 |