ホンダ ベンリィCD90 [90cc] 1987-98年式 カスタムパーツ(エンジン)

HA03 (12V)■STD

ホンダ ベンリィCD90 [90cc] 1987-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA03 原動機型式 HA03E 4st単気筒 空冷
フレームNo HA03 - 1100005 ~ 排気量 85
タイヤ
2.50 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 HA03 1100005 ~ 1202305 1987/9月 マイナーチェンジ
車両重量85kg・乾燥重量80kg
MFバッテリー(12V)採用、CDI点火装置採用。
ヘッドライト30/30Wクリプトンバルブ、キー付燃料タンクキャップ採用、など。
タイヤサイズプライレーティング表示(F_4PR・R_6PR)
1992 ~ 1992 HA03 1300001 ~ 1303689 1992/2月
大型立体ウイングマークエンブレム採用、ブラック×グレーツートンシートへ変更。
燃料タンク(ブラック×グレーツートン)にレッド&ライトグレーストライプ。
カラー変更
・ブラック
1993 ~ 1994 HA03 1400001 ~ 1499999 1993/4月 マイナーチェンジ
サイドスタンド形状変更。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。(F_4PR→38L・R_6PR→43L)
カラー継続
・ブラック
1995 ~ 1997 HA03 1500001 ~ 1599999 1994/12月 マイナーチェンジ
左側バックミラー標準装備。
肉厚シート、燃料タンク側面ゴールド×ライトグレーのストライプ、など。
1998 ~ 1998 HA03 1700001 ~ 1998/2月 マイナーチェンジ
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

23件中 1件~23件

並び替え:

1. SUPER OIL PUMP KIT/ピンバイス無 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) SUPER OIL PUMP KIT/ピンバイス無 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正にする為、ノーマル比約1.8倍増加を採用しております。適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。又、排気量をアップすることで発熱量の多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却出来ます。オイルクーラーの性能を更に引き出すには、本製品の同時装着が必要になります。オイルポンププレート固定ボルトには、クラッチハウジングの干渉を防止する為、専用ボルトを採用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合車種
01-16-0065 1セット 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~)、モンキーBAJA/R/RT(全車種)、Z50R(AB02-1000001~)、CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、CRF70F(DE02-1700001~)、XR70R(DE02-1000001~)、MAGNA50(AC13-1300010~)、CD50(CD50-1500001~)、CL50(CD50-4000001~)、Benly50S(CD50-2200005~)、CD90(HA03-1100005~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、JAZZ(AC09-1000030~)、スーパーカブ50 C.D.I.点火(C50-8000026~0095210/C50-0200001~0999999)、 (C50 -2100001~2299999/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、シャリー50(CF50-3000031~)、Solo(AC17-1000001~)、スーパーカブ90(HA02-1000004~2899999)、カブ100EX(HA05-0000037~0002036/HA05-1000002~/HA06-0000001~)

2. TAF5速クロスミッションキット(スーパーストリート) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 81,980 税込90,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) TAF5速クロスミッションキット(スーパーストリート) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】既存のSP武川社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させ、ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来ます。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギアにはSS5速同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-04-0245 1個

3. プライマリドライブギア変換キット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) プライマリドライブギア変換キット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
02-01-0024 1個 CD90エンジン(ノーマルクラッチカバー)用(HA03-1100005-)

4. スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。カスタムエンジンに必要なパーツです。吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合車種
01-16-0066 1セット モンキー・CRF50F・カブ・DAX
12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)
12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~)
モンキーBAJA/R/RT(全車種)
Z50R(AB02-1000001~)
CRF50F(AE03-1400001~)
XR50R(AE03-1000001~)
CRF70F(DE02-1700001~)
XR70R(DE02-1000001~)
MAGNA50(AC13-1300010~)
CD50(CD50-1500001~)
CL50(CD50-4000001~)
Benly50S(CD50-2200005~)
CD90(HA03-1100005~)
12V DAX50(AB26-1000001~)
JAZZ(AC09-1000030~)
スーパーカブ50 C.D.I.点火(C50-8000026~0095210/C50-0200001~0999999)(C50 -2100001~2299999/AA01-1000001~1699999)
リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)
スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
ジョルカブ(AF53-1000001~)
シャリー50(CF50-3000031~)
Solo(AC17-1000001~)
スーパーカブ90(HA02-1000004~2899999)
カブ100EX(HA05-0000037~0002036/HA05-1000002~/HA06-0000001~)

5. ダイハードアルファ カムチェーン TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ダイハードアルファ カムチェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
01-14-0003 1個

6. S-Stage Kit (113cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 58,980 税込64,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-Stage Kit (113cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-506H 1セット

7. SuperHead 4-Valve(+R) BoreUp Kit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) SuperHead 4-Valve(+R) BoreUp Kit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-8054 1個

8. スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付)ドリルドライバー付 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付)ドリルドライバー付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スペシャルパーツ武川補修部品

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
01-16-0071 1個

9. スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スペシャルパーツ武川補修部品

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
01-16-0069 1個

10. SS5速クロスミッションキット(S-Touring) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SS5速クロスミッションキット(S-Touring) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るスーパースポーツ5速クロスミッション。エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。SS5速クロスミッションを装着することで、ストリート走行、コーナリングでストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-04-0235 1個

11. SS5速クロスミッションキット(スーパーストリート) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SS5速クロスミッションキット(スーパーストリート) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るスーパースポーツ5速クロスミッション。エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。SS5速クロスミッションを装着することで、ストリート走行、コーナリングでストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-04-0236 1個

12. TAF5速クロスミッションキット(S-Touring) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) TAF5速クロスミッションキット(S-Touring) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】既存のSP武川社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させ、ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来ます。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギアにはSS5速同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-04-0081 1個

13. ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホースとアルミ取り出し口の組み合わせ。品番106-030 後継品です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 寸法(Φmm) 主な適合車種
106-0301 1個 BLU M20×P2.5×9 JAZZ,MONKY,GROM,TW200/225,MAJESTY,KLX125,D-TRACKER.etc

14. ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
106-26009 1個

15. R-Stage(+D) BoreUp Kit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) R-Stage(+D) BoreUp Kit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-7009 1セット

16. S-Stage Kit (105cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage Kit (105cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5061 1セット

17. S-Stage KIT (SCUT/126cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT (SCUT/126cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クランクケースのボーリング加工の必要が無く、排気量を大幅に増やせるSP武川社特許取得SCUT構造を使用した、ノーマルシリンダーヘッド用ボルトオンボアアップキットです。126ccの排気量にSP武川社自慢のカムシャフトを加え、ノーマルヘッド&ノーマルクランクとは思えない程のパワーアップを実現しました。ピストンには初期馴染みの効果を図ったモリブデンコートを施し、シリンダーは放熱性、耐久性、気密性に優れたオールアルミセラミックメッキシリンダーを採用。シリンダー側面にはM5タイプ温度センサー用の取り付け部を設けており、対応の各種温度計でシリンダー温度の測定が行えます。カムシャフトには、高圧縮化と排気量の増大に伴うキックの重みを大幅に低減するオートデコンプを装備しております。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0059 1セット CD90(HA03-1100005-)

18. SuperHead 4-Valve(+R) BoreUp Kit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead 4-Valve(+R) BoreUp Kit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーヘッド4V+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。スカットシリーズ(特許取得構造)はクランクケースの分解作業の必要が無く、ノーマルクランクシャフトのままで大幅な排気量アップが可能です。スーパーヘッド4V+R(1カム4バルブ)の特徴。SP武川社製スーパーヘッド+Rの大口径2バルブに比べ、インテークバルブとエキゾーストバルブを各2本づつにすることで、バルブカーテン面積を更に拡大することが出来、大口径2バルブ以上に吸排気効率を高める事を可能としました。又、4バルブ化に伴う、センタープラグ化、バルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状のバランスを図り設計されたヘッド形状の為、高出力化を可能とし、スーパーヘッドの最大の特徴でもある高回転域での持続性のある出力特性を実現しています。1カム4バルブを採用することで可能な限り、軽量とコンパクト化を行うことが出来、同時にSOHCヘッド最強ヘッドとしての性能を凝縮しました。4バルブ化による最適なバルブ挟み角とヘッドのコンパクト化に伴い、M8スパークプラグを採用。バルブの特徴。・バルブ径 インテーク 21.5mm×2。・エキゾースト 18.5mm×2。・バルブステムシャフト径 インテーク/エキゾースト共4.0mm。・バルブスプリング。※不等ピッチを採用することで高回転時のサージングを防止します。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-8047 1セット

19. R-Stage(+D) BoreUp Kit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) R-Stage(+D) BoreUp Kit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-7002H 1セット

20. キョウカカムチェーン84リンク(25HS)モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キョウカカムチェーン84リンク(25HS)モンキー 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
65944 1個 カブ90/CD90系エンジン(ノーマル長)

21. シリンダーG/K TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) シリンダーG/K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
11241-02A-T00 1個

22. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26014 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

23. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-030 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ブルー M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

戻る ページ 1 次へ