ホンダ GROM [125cc] カスタムパーツ(エンジン)
ホンダ GROM [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】Z125 PRO、KSR110、KSR PROのシリンダーヘッド下取付けタイプのオイルクーラーです。対象はノーマルシリンダーヘッド(又はスーパーヘッド+R)と、SP武川社製スーパーヘッド4V+Rの2種類設定。オイルホース取出し口はSP武川社製スペシャルクラッチカバー、又はオイルフィルターアダプターの2種類設定しております。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクール(3フィン4オイルライン)を採用。本製品を取付けることでエンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えるのに効果的です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0209 | 1個 |
【特長】ノーマルより口径を拡大した大型スロットルボディ。吸気量を大幅アップし、パワーアップに貢献します。※装着にはI-MAPが必要です。●付属のシュラウドステーにはオイルクーラーコンデンサーが設置可能です。※装着、使用についての注意。I-MAPはグロム用バージョン2をご使用の上、メーカーHPのダウンロードページでLIGHT164cc、181cc対応ビッグスロットルKIT用のマップデータをダウンロードし、I-MAPのユーザー設定にインストールを行って、使用して下さい。グロム。JC61全車種。●メーカー製LIGHTボアアップKIT164cc/181cc ハイカムシャフトタイプ1/2装着車に対応。※ノーマル排気量、LIGHTボアアップKIT133cc、ノーマルカム仕様車には使用不可
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 403-1432000 | 1個 | GROM 2013-2015年式:ボアアップ仕様車 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0210 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0349 | 1個 |
【用途】GROM(JC92-1000001~1099999)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0645 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-02-0048 | 1個 |
【用途】GROM(JC92)モンキー125(JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0469 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-14-0013 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-02-0047 | 1個 |
【用途】GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-07-0019 | 1個 |
【用途】GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-07-0018 | 1個 |
【用途】GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-07-0017 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-14-0005 | 1個 |
【用途】GROM(JC92)モンキー125(JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0464 | 1個 |
【用途】GROM(JC92)モンキー125(JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0468 | 1個 |
【用途】GROM(JC92)モンキー125(JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0465 | 1個 |
【用途】GROM(JC92)モンキー125(JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0466 | 1個 |
【用途】GROM(JC92)モンキー125(JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0467 | 1個 |

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-41080 | 1個 |

【特長】グロムのノーマルシリンダーヘッドに対応するハイカムシャフトです。タイプ1は中回転域でのパワーの盛り上がりを重視、タイプ2は高回転域でのパワーの盛り上がりを重視しています。○バルブタイミング角度。 (ノーマルシリンダーヘッド使用時)。 INバルブ OPEN 8°BTDC。 CLOSE 46°ABDC。 EXバルブ OPEN 40°BBDC。 CLOSE 12°ATDC。1mmリフト時参考値。○ノーマルエンジン使用可。※デコンプ機能はありません。※装着にはI-MAPが必要です。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 300-1432010 | 1個 |

【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。●タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア)。○3段コアコンデンサー。○取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダーです。※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可。グロム。JC61全車種。●メーカー製164/181ccボアアップKIT対応
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 360-1432700 | 1個 |

| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 403-1432100 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0040 | 1セット | ゴールド/キャップ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0042 | 1セット | レッド/フランジ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0043 | 1セット | ゴールド/フランジ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0033 | 1セット | レッド/キャップ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0034 | 1セット | ゴールド/キャップ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0118 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | タイプ |
|---|---|---|
| 235036 | 1個 | GROM |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 059024-02 | 1個 | レッド |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 059024-03 | 1個 | シルバー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 059024-04 | 1個 | ゴールド |
【特長】SP武川社製新型オイル取り出し口ボス付きeステージボアアップキット、SP武川社製Sステージボアアップキット、SP武川社製スペシャルクラッチカバーのいずれかが装着されている車両を対象とするオイルクーラーキットです。エンジンの大排気量化に伴う油温上昇を抑えることが出来ます。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクールAWを採用。コンパクトクールAW本体は、オイルクーラープレート、ガードが標準装備されています。オイルクーラー本体の取付け場所はシリンダーヘッド下のタペットキャップカバー部分に専用ステーを装着し、オイルクーラー本体を固定します。オイル取出し口はSP武川社製ボアアップキットのシリンダーにあるオイル取出し用ボス、又はSP武川社製スペシャルクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0229 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-07-0010 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1444600 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 059024-01 | 1個 | ブルー |
【特長】チューニングエンジン対応。耐久性の高いカムチェーンテンショナー。ハイチューンエンジンでの過酷な使用状況ではノーマルカムチェーンテンショナーの変形が発生してしまい、思わぬトラブルの原因となります。SPLカムチェーンテンショナーはアルミ削り出し材を使用し、強度アップを実現。またテンショナープッシュロッド当り面の拡幅化と、エンジニアリングプラスチック材のテンショナーキャップの採用により、変形を防止し、トラブルを予防します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 303-1432810 | 1セット |