ホンダ XR50モタード [50cc] カスタムパーツ(エンジン)
ホンダ XR50モタード [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-0307 | 1セット |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
14052707 | 1セット | XR50/100/APE50/100 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
14051527 | 1個 | XR50/100/APE50/100 |

品番 | 内容量 |
---|---|
330-1134100 | 1個 |

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
14051245 | 1セット | XR50/100/APE50/100 |

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
14051245B | 1セット | XR50/100/APE50/100 |

【特長】ノーマルのクラッチディクス3枚(APE50のみ)から4枚に増やし、パワーアップさせたエンジンに対応。さらには一次減速比をハイギヤ化させ散る為、スプロケットのセッティングでは限界だった減速比をさらにハイギヤ化させる事が可能になりました。また、一次減速比のハイギヤ化に伴い、必然的にオイルポンプギヤもハイギヤ化しているため、オイルポンプ回転数も向上します。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
307-1122000 | 1セット | APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)・XR50モタード(AD14) |

【特長】APE系縦型エンジン用のアルミダイカスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバーです。レーシーかつ高品質な仕上げにより、レースでの使用からストリート車のカスタムまで様々な車両にベストマッチ。内部のクラッチ本体はノーマルクラッチ及び、キタコ製クラッチKITに対応します。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
307-1122200 | 1セット | APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)・XRモタード50(AD14)/100モタード(HD13)・NSF100・XR100R(HE03)・CRF100F(HE03) |

【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
330-1134210 | 1個 | XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |

【特長】オイル吐出量を増大させる事により、冷却性能の低下やオイルクーラー装着時の油圧低下を防ぐAPE系スーパーオイルポンプキットです。ハイチューニングを施したエンジンの必須パーツです。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
331-1413000 | 1セット | APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)・ドリーム50/-R(AC15)・XR100R/CRF100F(HE03)・NSF100 |

【特長】ノーマルの5速から6速に細分化し、スムーズなつながりを実現させたミッションASSY。パワーバンドを維持したスポーツ走行に有効です。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
305-1122100 | 1個 | APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)・NSF100 |

【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
360-1134210 | 1個 | XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |

【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
360-1134700 | 1個 | XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |

【特長】ビッグパルブと大径ポートを採用し、燃焼室形状を最適化したSPLシリンダーヘッドを付属した、SPLボアアップキットです。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
350-1122300 | 1セット | APE50(AC16-1000001-1599999)・XR50モタード(AD14)・CB50J/S(CB50j-1000011-/AC02-1000001-)・ノーティーDAX(CY50-1200013-)・RTL50 |

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。従来のクーラー本体より更にコンパクト設計とし、オイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
09-07-2153 | 1個 | シルバー | エイプ・XR50/100 Motard |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-02-0020 | 1個 |

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。仕様。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。構成。ダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
02-01-0051 | 1個 | エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50FI(AC16-16000001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・XR50モタード(AD14-1000001-)・XR100モタード(HD13-1000001-)・XR100R(HE03-2100001-)・CRF100F(HE03-2400001-) DREAM50は取付できません。(DREAM50はノーマルクラッチカバーのまま、スリッパークラッチキットが装着できます。) |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-02-0019 | 1個 |

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。

品番 | 内容量 |
---|---|
02-02-0021 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
330-1134700 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
106-26009 | 1個 |

【特長】付属の専用ダクトをノーマルエアクリーナーへジョイントして吸気音を抑え、雨の日も安心。取り付けに必要なフィッティング&セッティング用ジェット類をパッケージングしたボルトオンタイプ。ノーマルヘッド専用品。

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
92231 | 1個 | ●エンジンパワーを確実に伝達させるため、FCC強化クラッチキット(47910)との装着を推奨。 ※エアクリーナー上部にあるエアクリーナーインレットダクトの取外しが必要。 ※APE:純正サイドカバー同時装着時、サイドカバーの一部切削加工が必要。 |
適合車種 型式 フレームNo. ■ APE50 型式XZ50/1/2/3/4/6/7 フレームNo.AC16-1000001~1599999 ■ XR50モタード 型式XR50M/5/7 フレームNo.AD14-1000001~ ※APE50('08)以降フューエルインジェクションモデル不可。 |
APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7)、XR50モタード(XR50M/5/7) |

【特長】APE50をこれからチューニングする方にオススメ!ノーマルヘッド対応ビッグボアキット(80cc)+ハイカムシャフト(専用バルブスプリング付き)+PC20ビッグキャブキットのセット。別々に買うより断然お得!

品番 | 内容量 | 適合 | 適合車種 |
---|---|---|---|
92270 | 1個 | 適合車種 型式 フレームNo. ■ APE50 型式XZ50/1/2/3/4/6/7 フレームNo.AC16-1000001~1599999 ■ XR50モタード 型式XR50M/5/7 フレームNo.AD14-1000001~ ※APE50('08)以降フューエルインジェクションモデル不可。 |
APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7)、XR50モタード(XR50M/5/7) |

【特長】80ccのビッグトルク&ビッグパワーが体感できるノーマルヘッド対応のビッグボアキット。

品番 | 内容量 | 適合車種 |
---|---|---|
92596 | 1個 | APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7)、XR50モタード(XR50M/5/7) |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-06-0030 | 1個 |