ホンダ DJ-1 [50cc] カスタムパーツ(エンジン)

ホンダ DJ-1 [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別) 559 税込615
0営業日後以内
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1セット(3本)
レビュー: 4.35(17)

【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
307-1029100 1セット(3本) ホンダ ライブDIO-ZX FNO.AF35-1000001~、スーパーDIO FNO.AF27-2000001~2499999、スーパーDIO-ZX AF28全車種、DIO-XR BAJA AF28全車種、DIO/-SP FNO.AF18-1000001~1484236、G' 全車種、DJ-1/-R/-RR 全車種、リード50 AF20全車種、リード50R/-SS AF10全車種、ジョルノ 全車種、タクト/-スタンドアップ AF24全車種、タクト/-スタンドアップ/-S AF30/AF31全車種、スーパータクト AF09全車種、パックスクラブ 全車種、イブパックス/-S 全車種、ジョーカー50 全車種、ジュリオ AF52全車種、トゥデイ AF61全車種、トゥデイ(FI車) AF67全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、DIO/-チェスタ(4スト/FI車) AF68全車種 49

2. 軽量強化クラッチKIT KITACO

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
2営業日後以内
KITACO 軽量強化クラッチKIT 1セット
レビュー: 4.50(2)

【特長】スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-1029000 1セット ライブDIO/ZX(AF35-1000001-)・スーパーDIO(AF27-2000001-2499999)・スーパーDIO/ZX(AF28)・DIO/XR BAJA(AF28)・DIO/SP(AF18-1000001-1484236)・G’・DJ-1/R/RR・リード50(AF20)・リード50R/SS(AF10)・ジョルノ・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップ/S(AF30/31)・スーパータクト(AF09)・パックスクラブ・イブパックス/S・ジョーカー50・ジュリオ(AF52)・トゥデイ(AF61)・トゥデイF1車(AF67)・DIO/チェスタ(4スト車/AF62)・DIO/チェスタ(4スト車/F1車/AF68)

3. クラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
KITACO クラッチセンタースプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-1029240 1個

4. 軽量クラッチシューSET KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO 軽量クラッチシューSET 1セット
レビュー: 2.40(5)

【特長】軽量クラッチシュー。ノーマルよりも軽いクラッチシューを採用しています。フリクションロスの低減の他、遠心力がかかりにくいので、高回転でのクラッチミートを促進します。スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-1029050 1セット KITACO製クラッチKIT(307-1029000)補修用

5. クラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クラッチセンタースプリング 1個
レビュー: 4.40(15)

【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 自由長(mm) 外径(mm)
307-1029240 1個 ライブDIO(AF34-1000001-2999999)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35-1000001-)・スーパーDIO/SR/ZX・DIO-XRバハ・DIO/SP/SR・G’・DJ1/R/RR・ジョルノ・ジョーカー50・イブパックス・パックスクラブ・タクト/フルマーク(AF90)・リード50(AF20)・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップ/S(AF30/31)・トゥデイ(アF61)・DIO/チェスタ4スト車(AF62) ライブDIO/J/S(AF34-3000001-)は適合しません。 AF35-2000001-はライブDIO/ZXのみに適合します。 ライブDIO(AF34-1000001-2999999)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35-1000001-)・スーパーDIO/SR/ZX・DIO/SP/SR・トゥデイ(AF61)・DIOチェスタ(AF62) ライブDIO/J/S(AF34-3000001-)は適合しません。 AF35-2000001-はライブDIO/ZXのみに適合します。 110 57.5

6. パワーUPプーリーボス KITACO

販売価格(税別)    
KITACO パワーUPプーリーボス 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ブーリーのセンターに位置するブーリーボスの長さを変える事によって、ドライプベルトをよりプーリーの外側に移動させる事が可能になり、最高速をアッフさせます。また、2枚付属しているシムの取付位置により、細かな加速特性のセッティングが可能です。シムとボスの組み合わせにより細かな変速域のセッティングが可能。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
463-1058000 1個 DJ-1・DJ-1-R(AF12-1165422-1309466)・DIO/SP/SR・スーパーDIO(AF27-1000001-1202664)・スーパDIO-SR(AF28-1000001-1103272)・タクトフルマーク(AF16)・タクト/スタンドアップ(AF24 エンジンAF24E-1000065-1103272)・パックスクラブ・イブパックスS

7. スクータークラッチハウジング トリツケナット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スクータークラッチハウジング トリツケナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
18258 1個

戻る ページ 1 次へ