ホンダ カスタムパーツ(エンジン)
ホンダ カスタムパーツ(エンジン)のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-8155 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-14-0007 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-02-0056 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0262 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0332 | 1個 |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるボアアップKITです。排気量アップによるパワー、トルクアップを実現。特にトルクは中速域からノーマルをはるかに上回り、扱いやすい特性としています。※装着にはI-MAPが必要です。○アルミ硬質メッキシリンダー。○排気量:181cc。ボア径:Φ63。ストローク:57.9mm(ノーマル)。○圧縮比:11.1:1。※カムシャフト付にはデコンプ機能がありません。※125ccを超過する為、一般公道では使用できません。※装着には別途スーパーオイルクーラーKITが必要です。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 212-1432620 | 1個 |
【特長】パワードライブKIT(一部プーリーKIT)とI-MAPがセットになったフルKITです。I-MAPによるFIコントロールでエンジンをパワーアップさせることにより、高回転域での変速やクラッチミートが可能になり、加速性能や最高速が向上します。また、駆動系パーツ一式をまとめたパワードライブKITも設定しています。こちらでもある程度の性能を発揮します。※装着には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。※9800rpm以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。※ノーマルウエイトローラーは使用できません。ウエイトセッティングを行う場合はスズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用ください。ズーマーX。JF52全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 230-1431950 | 1個 |
【特長】181ccLIGHTボアアップKITに装着必須のオイルクーラーKIT、I-MAP、推奨エンジンオイルを付属したフルKITです。カムシャフトも用途に応じたタイプ1、タイプ2、オイルくクーラーの取付ベースもシルバーとブラックの2色から選べます。※オイルクーラーKITはシリンダーヘッド上部マウントとなります。※抜けの良いマフラーが別途必要です。○アルミ硬質メッキシリンダー。○排気量:181cc。ボア径:Φ63。ストローク:57.9mm(ノーマル)。○圧縮比:11.1:1。※デコンプ機能はありません。※125ccを超過する為、一般公道では使用できません。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 230-1432952 | 1個 |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。メーカー製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、メーカー製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。備考。○配線加工不要。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 763-1432100 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-9300 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-9301 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-9313 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-9316 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-9444 | 1個 |
【特長】SステージボアアップKIT(スポーツカムシャフト付き)にビッグスロットルボディーKIT、FI コン2(ビッグスロットルボディ対応インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属。SステージボアアップKITの性能を引き出すアイテムが付属したオールインワンパッケージです。SステージボアアップKIT。シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから181ccに変更出来ます。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。表面はノーマル同様のブラック塗装を施し、本体にオイルクーラーへのオイル取出し口を装備しております。(別売SP武川社製オイルクーラーKITをお薦めします。)。KIT付属のピストンにはハイオクタン価ガソリン仕様のスタンダードとレギュラーガソリン仕様のecoからお選び頂けます。ecoは圧縮比を10.5:1に調整し、レギュラーガソリンの使用を可能としている為、燃料コストを減らすことが出来ます。スタンダード、eco共に鋳造ピストン採用。SP武川社製マフラーを同時装着することで、更に出力アップが可能になります。またスーパーオイルポンプ、ダイハードαカムチェーン等のSP武川社製アイテムの同時装着をお薦めします。スポーツカムシャフト。ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、ノーマルエンジンに取付けた場合でも高回転域での出力性能が向上します。ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。ビッグスロットルボディーKIT(ノーマルシリンダーヘッド用)。ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出し、高出力化を実現します。高回転域までストレス無く回るエンジン特性をお楽しみ頂けます。ノーマルエアクリーナーボックスに接続出来るコネクティングチューブ付属。FI コン2。パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来るSP武川社独自開発のインジェクションコントローラーです。大容量インジェクターを採用し、ビッグスロットルボディーとSP武川社製カスタムパーツの同時装着に合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、車両の仕様に合わせて設定出来ます。又、内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る増減機能も備えています。またレブリミット回転数も純正ECUを上回る11500rpmとなります。FI コン2には専用ハーネスCOMPが付属しており、最小限の配線加工で取付け可能です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0422 | 1個 |
【特長】ノーマルヘッドでは得る事の出来ない高い出力性能を可能とするRステージシリーズ。ストロークアップクランクシャフトを採用し、106ccへの排気量アップが可能になりました。Rステージヘッド。大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し開発されたSP武川社オリジナルのシリンダーヘッドです。大幅に向上した吸排気効率と共に、排気量アップと高性能インジェクションコントローラーを組み合わせる事で、ノーマルヘッドとは比較出来ない高出力を発揮します。・ポート径 IN 24mm・EX 20mm(ノーマルヘッドポート径 IN/EX共20mm)。・バルブ IN 26mm・EX 22.5mm(ノーマルバルブ IN 20mm/EX 16mm)。・バルブステムシャフト径 4.5mm。・バルブスプリング シングルバルブスプリング(不等ピッチ 2段ピッチ)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-7010 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 212-1432800 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 212-1432810 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 960-1123124 | 1個 |
【特長】純正C.D.I.ユニットにつなぐだけで、トップギア時のエンジンリミッターを解除します。エンジン回転数が上がり、本来のエンジン性能を引出します。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 07-02-18 | 1個 | リトルカブ(C50-4500001~/AA01-3000001~3999999)※3速セル無し車、インジェクション車は除く ジョルカブ(全車種) |
リトルカブ 1997-1998年式:3速セル無し車/FI車は除く |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33072 | 1個 | A2017材/シルバーアルマイト | モンキー | 対応 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0446 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300770 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0044 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0229 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0230 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0228 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0097 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0094 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0098 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0095 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0096 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0035 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0034 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0297 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0307 | 1個 |