ホンダ カスタムパーツ(エンジン)
ホンダ カスタムパーツ(エンジン)のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0134 | 1セット |
【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0136 | 1セット |
【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0172 | 1セット |
【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0135 | 1セット |
【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0137 | 1セット |
【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0173 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0501 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0502 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0503 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0504 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5424 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5439 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0129 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0131 | 1個 |
【特長】ハイスペックエンジンに対応する乾式クラッチキットTYPE-R。回転マス重量を軽減しつつ、6ディスク化によりクラッチ容量アップを実現しました。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0051 | 1個 |
【特長】ハイスペックエンジンに対応する乾式クラッチキットTYPE-R。回転マス重量を軽減しつつ、6ディスク化によりクラッチ容量アップを実現しました。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0052 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0056 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0057 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0061 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0063 | 1個 |
【特長】ハイスペックエンジンに対応する乾式クラッチキットTYPE-R。回転マス重量を軽減しつつ、6ディスク化によりクラッチ容量アップを実現しました。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0064 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0066 | 1個 |
【特長】不意な転倒時にラジエターの破損を防ぐラジエターガードが登場。水冷オフロード車では走行不能になり得る事もあるラジエターの破損。そんな不安を減らす実用アイテム。小振りな作りで、しっかりとガードします。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 材質 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107-2131 | 1個 | HONDA | スチール | ブラック | CRF250L/M/ラリー |
【特長】クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、。エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39411 | 1個 | 対応 |
【特長】高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 91780 | 1個 | 国内生産品。 ■センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合) ※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。 ※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。 ・ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP ・ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP ・市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP ・市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP |
イエロー | PCX125(’12/2~’14/3)(WW125EX2C/D/E) |
【特長】スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。交換することによって性能が蘇ります。ウエイトローラーの重量設定をベストな重量とすることで、加速性能が向上!
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 90287 | 1個 | ●付属ウエイトローラー:13g×6個 | ■PCX125〈JF28〉〈WW125EX2A〉('10/3~'12/4) | PCX125(F28)(WW125EX2A)(’10/3~’12/4) |
【特長】スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。交換することによって性能が蘇ります。ウエイトローラーの重量設定をベストな重量とすることで、加速性能が向上!
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 90288 | 1個 | ●付属ウエイトローラー:13g×6個 | PCX125(F28)(WW125EX2C/D/E)(’12/5~’14/3) |
【特長】スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。交換することによって性能が蘇ります。ウエイトローラーの重量設定をベストな重量とすることで、加速性能が向上!
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 90289 | 1個 | ●付属ウエイトローラー:14g×6個 | PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3) |
【特長】駆動系リフレッシュKITタイプ1。スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。基本的な商品内容はクランクケースカバ-ガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、ドリブン側のピンとカラー、Oリング、強化Vベルト(商品内容は車種により若干異なります。)です。上記部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにウエイトローラーの重量設定をベストセッティング重量とすることで、加速性能が向上します。。駆動系リフレッシュKITタイプ2。スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。基本的な商品内容はクランクケースカバ-ガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、ドリブンのピンとカラー、Oリング、強化Vベルト、ハイスピードプーリー(車種により内容物は異なります)です。これらの部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにハイスピードプーリーに変換することで加速と最高速が向上します。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっております。。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 90290 | 1個 | LEAD125(JF45)(NHX125D)(’13/7~ALL) |
【特長】小型・軽量クーリングファンを取り付けることにより、エンジンの負担を減少し、レスポンスが向上。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 標準作業時間 |
|---|---|---|---|
| 18884 | 1個 | ライブDIO-ZX('94~ALL)、ライブDIO/SR/S/J('94~)、ライブDIOチェスタ/ST、リード50('98~)(AF52) | 30分 |
【特長】ボア径50~54mmのピストン重量に対してバランスを合わせたSPクランクシャフト。バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動が減少。コンロッドは断面積を増やして剛性を高めてあります.
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 92960 | 1個 | ●クランクシャフトASSY重量:約1725g(ノーマル重量:約1810g) ●ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属。 ●高速ベアリング6304L1C3採用。 ●ストローク:41.4mm ● ピストンASSY重量(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、クリップの合計)が約90~115gでベストバランス。 |
41.4 |
【特長】エンジンの限界までの排気量アップを図ったビッグボアキット。低回転域から前輪を浮かせてしまうほど抜群のパワー、加速が体感できます。しかも排気系のチューンは必要ないため排気音も静かなまま。シリンダーは耐久性、コストパフォーマンスに優れたFC(鋳鉄製)を採用し、ビッグボアの圧縮比に最適な掃気・排気ポート形状に設計。ピストンもノーマルシリンダーヘッドのスキッシュエリア角度にベストマッチする独自のアール形状を採用しました。メインジェットは#10~#25程度のアップが目安です。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | ストローク長(mm) | ボア径 | 排気量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18930 | 1セット | NSR50(87ー94)、NS-1(91ー94)、NS50F(87ー95)、CRM50(ー98)、MBX50(82ー84)、MTX50(84ー85) | 41.4 | 44 | 62.9 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 90429 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 90431 | 1個 |
【特長】プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました純正リプレイス用としてもオススメ。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 90433 | 1個 | ◆ 参考適合車種 ■Dio110〈国内仕様JF31〉 ■LEAD110/EX(FI)〈JF19〉 など 3個入り。 |
【特長】プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました純正リプレイス用としてもオススメ。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 90434 | 1個 | ◆ 参考適合車種 ■Dio110〈国内仕様JF31〉 ■LEAD110/EX(FI)〈JF19〉 など 3個入り。 |
【特長】スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 95832 | 1個 | ■PCZ150<KF12>('12/2~'14/3)※KF18(14/5~)以降のモデルは不可。 |
【特長】●モンキーR/RTは12Vモンキー用ロッカーアーム(純正部品)が別途必要。●50ccに使用する場合はピストンの加工が必要です。●カムシャフト本体は(25593)、(39191)共通。●(25593)はMAX回転数がノーマルバルブスプリングの許容範囲を超えるため、専用バルブスプリングセット(26415)を付属させています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 98550 | 1個 |
【特長】純正品では入手困難な旧車を、安心、信頼の日本製で蘇生させるレストア用KIT。純正サイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンまで設定しています。※ガスケット/パッキン類は付属しておりません。純正品および、当社製品を別途お買い求めください。※純正シリンダーのボーリング加工(オーバーサイズピストンは必項)ならびにホーニング加工が必要です。加工は当社でも承っておりますのでご相談下さい。 。尚、シリンダーの劣化が激しい場合や破損している場合は加工が困難となりますので予めご了承下さい。※受注生産品につき、納期がかなりかかる場合がありますので予めご了承下さい。○ピストンピン径12mm。※ガスケット/パッキン類は付属しておりません。純正品を別途お買い求めください。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。NSR80(`88~92)。FNO,HC06-1000001~1300901。CRM80(`88~92)。FNO,HD11-1000001~1201002
| 品番 | 内容量 | タイプ |
|---|---|---|
| 70-350-00001 | 1個 | Φ49.50 スタンダードサイズ |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。メーカー製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、メーカー製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。備考。○配線加工不要。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 763-1432100 | 1個 |