ホンダ カスタムパーツ(エンジン)
ホンダ カスタムパーツ(エンジン)のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 93339 | 1個 | ≪適合車種≫ ■ モンキー(FI) 型式:Z50J9 フレームNo:AB27-1900001~ ■ モンキー/ゴリラ(12V) 型式:Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo:Z50J-2000001~ 型式:Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo:AB27-1000001~ ■ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 型式:Z50JF/J/L フレーム'No:Z50J-1600008~1805927 ■ モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 型式:Z50J/I/Z/B/C/E フレーム'No:Z50J-1300017~1510400 ■ モンキーバハ 型式:Z50JM/N/P フレームNo:Z50J-1700001~ |
モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-) |
【特長】スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 488-1425000 | 1セット | リード110/-EX JF19全車種 |
【特長】オイルクーラーの取付けに際し、対象シリンダーヘッド右側面部よりオイル通路を設けるオイルクーラーユニットです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 00-07-0166 | 1個 |
【特長】C125(JA58)・モンキー125(JB03)・カブ/クロス(JA59/60
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0150 | 1セット |
【特長】CT125(JA65-1000001~)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0450 | 1セット |
【特長】GROM(JC92)/モンキー125(JB03)/C125(JA58)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0067 | 1セット |
【特長】モンキーエンジンに対応したブリーザーKIT。テトロンホースタイプ。タペット取りタイプとキャッチタンク付ミッション取りタイプの2タイプを設定。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 106-008 | 1個 | タペットタイプ M29~10 P1.5 D12Φ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 271561 | 1個 | モンキー/ゴリラ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0022 | 1個 | シルバー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0023 | 1個 | ブルー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0041 | 1セット | ブルー/フランジ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0031 | 1セット | シルバー |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0119 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0120 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0121 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0122 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0179 | 1個 |
【特長】ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来る「スーパースポーツ5速クロスミッション」エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。この「SS5速クロスミッション」を装着することで、ストリート走行、コーナリング、レース走行でストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォークには特殊表面処理が施され、耐久性を向上させております。ミッションキット組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。(モンキー・ゴリラ用SS5速クロスミッションキットにはクランクケースガスケットが6V用と12V用の2種類付属しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 02-04-0202 | 1個 | ノーマルクラッチSP武川製スペシャルクラッチ(湿式) | Sツーリング |
【特長】ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るスーパースポーツ5速クロスミッション。エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。SS5速クロスミッションを装着することで、ストリート走行、コーナリングでストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0231 | 1個 |
【特長】ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るスーパースポーツ5速クロスミッション。エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。SS5速クロスミッションを装着することで、ストリート走行、コーナリングでストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0232 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0180 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0181 | 1個 |
【特長】既存のSP武川社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させ、ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来ます。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギアにはSS5速同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0246 | 1個 |
【特長】既存のSP武川社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させ、ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来ます。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギアにはSS5速同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0247 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0070 | 1個 |
【特長】既存のSP武川社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させ、ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来ます。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギアにはSS5速同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-04-0251 | 1個 | リトルカブ 1999-2003年式:AA01-4000001-適合 |
【特長】ノーマル4速ミッションの部品を利用することにより、低価格でクロスレシオ化出来る4速クロスミッションギアセットです。ボアアップキット用として開発され、主に3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。TAKEGAWA製ボアアップキットと同時装着することで、エンジンのパワーバンドをスムーズ且つ有効に使用することが出来ます。ノーマルエンジンにも使用可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-04-0292 | 1セット | GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0083 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0085 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0295 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0296 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-05-0064 | 1セット | PCX(JF28-1000001-1099999) |
【特長】既存のSP武川社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させ、ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来ます。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギアにはSS5速同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0082 | 1個 |
【特長】従来のスペシャルクラッチキット(アルミ鋳造/オイルエレメント付き)を装着されていてダイカストアルミニウムクラッチカバーに変更するキットです。ダイカストクラッチカバー。クラッチカバー及び、オイルフィルターカバーはアルミダイカスト製を採用。表面処理:バフ研磨クリア塗装仕上げ。オイルクーラーへのオイル取出しが可能。ダイカストクラッチカバー用のオイルクーラーキットがあります。オイルエレメントには信頼性の高い、カートリッジ式ペーパータイプを採用。エンジンオイル確認窓には耐久性を考慮し、ガラスを採用。カバー一体式のクラッチケーブルレシーバーを採用。特許取得構造:サーモスタット取付け部とオイルライン構造。サーモスタットの取付けが可能。オプショナルパーツにて形状記憶合金スプリングを使用したサーモスタットユニットの取付が可能です。取付けることで、オーバークールを防止します。(サーモスタットユニットは別売です)。スペシャルクラッチ。プライマリードリブンギヤにはダンパーを組み込みクラッチ接続時のショックの低減を図っております。クラッチ本体をトランスミッションメインシャフトに取り付ける為、クランクシャフトのフリクションロスが低減し、クランクシャフトの耐久性とスロットルレスポンスを向上させます。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-01-0231 | 1個 | ダックス50(AB26-1000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0611 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0179 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-02-0034 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-042 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0126 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0138 | 1個 |