ホンダ ホーネット600 [600cc] 1998-02年式 補修レバー KITACO製

PC34 国内モデル ■CB600FW/FX

ホンダ ホーネット600 [600cc] 1998-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC34 原動機型式 PC25E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC34 - 1000001 ~ 1199999 排気量 599
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,040
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク 780 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:805/810 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
486
レベル
(mm)
102
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 PC34 1000001 ~ 1099999 1998/3月
水冷4サイクルDOHC直列4気筒。
CBR600F搭載の599ccエンジンベース、吸排気系セッティング変更。
キャブレターメインボア径36mm→34mmへ小径化。
吸入管(インレットパイプ)長30mm延長。EXパイからマフラー入口までの管長360mm延長。
フロントエンジンハンガー変更。
カラー設定
・キャンディミュトスマゼンタ
・ヘビーグレーメタリック
1999 ~ 2002 PC34 1100001 ~ 1199999 1998/12月
ホイールにマットアクシスグレーメタリック(艶消しブラック)採用。
カラー追加
・パールレスホワイト(新色)
・キャンディミュトスマゼンタ
・ヘビーグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(HL02)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(HL02) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 53178-KV0-000。 53178-KM9-000 ※NSR250系は形状が若干異なりますが、使用可能です。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ10.5×17.0×0.3。マグナ 50(AC13)・GROM(JC61)・NSR250R/SE/SP(MC28)・ホーネット 250(MC31)・VTR250/F(MC33)・Vツインマグナ(MC29)CB250F/ABS(MC43)・CBR250R(MC41)・CB400SF /バージョンS/-R(NC31)・CB400SF/スーパーボルドール(~NC39-1299999)・CB400SF/ABS /スーパーボルドール(NC42)・スティード400(NC26/NC37)・スティード600(PC21)・NC700S(RC61)・NC700X(RC63)・CB750(RC42))等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-62020 1個 CB125T 1984-1999年式:88年から適合

2. ハンドルレバーS(HR05)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR05) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-61051 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 53170-MY9-861、53170-MBW-006 CBR600F 2001-2005年式:02年までに適合

3. ハンドルレバーS(HR05)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR05) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-61050 1個 CBR600F 2001-2005年式:02年までに適合

戻る ページ 1 次へ