ホンダ ブロス400 [400cc] 1988-89年式 補修レバー KITACO製
NC25 プロダクト2 ■モデル名:NT400J/K/K2
ホンダ ブロス400 [400cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1988 ~ 1988 | NC25 1000001 ~ 1008753 | 52°狭角Vツインエンジン搭載ノンカウルスポーツツアラー 異径断面アルミ製ツインチューブフレーム、プロアーム、41mmフロントフォーク、320mmフローティングディスクブレーキ、ワイドサイズタイヤ、ショットガンマフラー採用、など。 |
1989 ~ 1989 | NC25 1050001 ~ 1053898 | |
1988 ~ 1989 | NC25 1050001 ~ 1053958 | セミアップハンドル |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,198
税込¥1,318

KITACO
ハンドルレバーS(HL02) K-PIT
1個
カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 53178-KV0-000。 53178-KM9-000 ※NSR250系は形状が若干異なりますが、使用可能です。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ10.5×17.0×0.3。マグナ 50(AC13)・GROM(JC61)・NSR250R/SE/SP(MC28)・ホーネット 250(MC31)・VTR250/F(MC33)・Vツインマグナ(MC29)CB250F/ABS(MC43)・CBR250R(MC41)・CB400SF /バージョンS/-R(NC31)・CB400SF/スーパーボルドール(~NC39-1299999)・CB400SF/ABS /スーパーボルドール(NC42)・スティード400(NC26/NC37)・スティード600(PC21)・NC700S(RC61)・NC700X(RC63)・CB750(RC42))等。詳しくは適合表参照

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
70-525-62020 | 1個 | CB125T 1984-1999年式:88年から適合 |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
70-525-61041 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 | 53170-KV0-006、53170-MW0-006 | ジェイド 1991-1998年式:93年までに適合 |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
70-525-61040 | 1個 | ジェイド 1991-1998年式:93年までに適合 |
戻る ページ 1 次へ