ホンダ CBR400RR [400cc] 1988-89年式 補修レバー

NC23

ホンダ CBR400RR [400cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC23 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC23 - 1020001 ~ 1098116 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,020
スプロケット
15 42 二次減速比 2.670
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 675
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 182
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110 NC23-109001以降は♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 G18
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
490
レベル
(mm)
96
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 NC23 1020001 ~ 1036454 水冷化。
カムギヤトレーン、ダイレクトロッカーアーム。
デュアルヘッドライト、レーサールックシート、アルミキャストトライアーム、サイレンサーマフラー装備。
1989 ~ 1989 NC23 1020001 ~ 1098116 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. レバーCOMP. L.ハンドル 53178KV3000 ホンダ

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:8日
ホンダ レバーCOMP. L.ハンドル 53178KV3000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
53178KV3000 1個 HLH-005LS

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-025SR 1個 176 シルバー ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

3. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLH-005LS 1本 シルバー ホンダ 53178-KV3-000 CBR250RR/400RR/600F

4. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-025R 1個 176 ブラック ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

5. レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-3010SR

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー
202-3010SR 1個 ホンダ(HONDA)

6. レバー アジャストブレーキ ブラック 202-3010R KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー アジャストブレーキ ブラック 202-3010R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-3010R

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー
202-3010R 1個 ホンダ(HONDA)

7. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-301SR 1個 175 シルバー ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

8. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-301R 1個 175 ブラック ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

戻る ページ 1 次へ