ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-25年式 ヘルメットホルダー KIJIMA(キジマ)製

JA65 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA65 原動機型式 JA65E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA65 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 50P WT
バッテリー YTZ5S 全長 1,965
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 JA65 ~ 2023/12月
カラー変更
・ターメリックイエロー(新色)
・グローイングレッド
・マットアーマードシルバーメタリック
2025 ~ 2025 JA65 ~ 2024/12月 マイナーチェンジ
エキゾーストパイプに装着したプロテクターと、バックミラーの形状変更。
純正アクセサリー(別売り)に「クロック&ギアポジションメーター」追加設定。
カラー変更
・パールシュガーケーンベージュ(新色)
・パールスモーキーグレー(新色)
・グローイングレッド
2023 ~ 2023 JA65 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
空冷4stOHC単気筒。型式変更(2BJ→8BJ)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Rサスプリロードアジャスター追加(5段階スプリング初期荷重調整可能)。
カラー変更
・マットアーマードシルバーメタリック(新色)
・グローイングレッド
・パールオーガニックグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マイナーチェンジとなった2023モデル CT125 ハンターカブ用のヘルメットロックが登場!。定番アイテム、少し車体から離れる際に便利なヘルメットロック。シート開閉のしやすさを考慮して設定。スチール製ブラック仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合
303-1615 1セット CT125 23y- JA65 ブラック

2. ヘルメットロック ブラック 303-1615 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック 303-1615 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-1615。販売備考:JA65。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA65

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
303-1615 1個

戻る ページ 1 次へ