ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-25年式 ヘルメットホルダー KITACO製

JA65 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA65 原動機型式 JA65E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA65 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 50P WT
バッテリー YTZ5S 全長 1,965
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 JA65 ~ 2023/12月
カラー変更
・ターメリックイエロー(新色)
・グローイングレッド
・マットアーマードシルバーメタリック
2025 ~ 2025 JA65 ~ 2024/12月 マイナーチェンジ
エキゾーストパイプに装着したプロテクターと、バックミラーの形状変更。
純正アクセサリー(別売り)に「クロック&ギアポジションメーター」追加設定。
カラー変更
・パールシュガーケーンベージュ(新色)
・パールスモーキーグレー(新色)
・グローイングレッド
2023 ~ 2023 JA65 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
空冷4stOHC単気筒。型式変更(2BJ→8BJ)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Rサスプリロードアジャスター追加(5段階スプリング初期荷重調整可能)。
カラー変更
・マットアーマードシルバーメタリック(新色)
・グローイングレッド
・パールオーガニックグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
0営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 材質(ブラケット) 主な適合車種
80-564-90050 1個 キー×2 アルミ削り出し製 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

2. ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
80-564-90060 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

3. ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
80-564-90070 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

戻る ページ 1 次へ