ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式 その他

Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2

ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2000001 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 Z50J 2000001 ~ 2006661 1992/4月 マイナーチェンジ
5型(通称12Vモンキー)
12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー
1993 ~ 1994 Z50J 2100001 ~ 2114151 6型
1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー(継続)
1995 ~ 1995 Z50J 2200001 ~ 2306110 7型
燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。
カラー追加
・ホワイト×レッド
1996 ~ 1996 Z50J 2300001 ~ 2306110 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定)
燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。
エンジン外観ブラック塗装仕上げ。
1997 ~ 1997 Z50J 2400001 ~ 2499999 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP)
1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。
・セラミックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. チェンジゴム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジゴム 1個
レビュー: 4.75(32)

その他 > その他
品番 内容量 寸法(mm) 内径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
214-159B 1個 16×38 ブラック 7.5 99

2. パワーレブCDIユニット2 KITACO

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
0営業日後以内
KITACO パワーレブCDIユニット2 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】最良の点火時期を設定。パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。 。※サイドスタンド戻し忘れ防止機能は使用できません。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
766-1123300 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・ソロ(AC17)・XR50R・CRF50F(AE03)

3. 超高速精密ベアリング KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO 超高速精密ベアリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10,000 rpm 以上回転するベアリングの抵抗は非常に大きく、過酷なものとなります。キタコ超高速精密ベアリングは高回転時においても、抵抗を少なくしエンジンの負担を軽減します。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
315-6304000 1個 モンキー/ゴリラ・ダックス・CD50・シャリ50/70

4. 高速タイプ クランクサイドベアリング 2個入り1セット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 高速タイプ クランクサイドベアリング 2個入り1セット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。ベアリング許容回転数はオイルに浸かった条件で最大20,000回転まで対応。

その他 > その他
品番 内容量 適合 適合車種
92518 1個 適合車種
■モンキー ■ゴリラ ■モンキーバハ ■モンキーR ■CRF50 ■リトルカブ ■スーパーカブ50
■JAZZ ■マグナ50 ■CD50 ■ベンリーCL50 ■SOLO ■モトラ ■DAX50/70
■シャリー50/70 ■APE50 ■XR50モタード ■CB50
モンキー、ゴリラ、モンキーバハ、モンキーR、CRF50、リトルカブ、スーパーカブ50、JAZZ、マグナ50、CD50、ベンリーCL50、SOLO、モトラ、DAX50/70、シャリー50/70、APE50、XR50モタード、CB50

5. チェンジゴム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 379 税込417
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジゴム 1個
レビュー: 4.75(32)

その他 > その他
品番 内容量 寸法(mm) 内径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
214-159L 1個 16×38 ブルー 7.5 99

6. チェンジゴム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 379 税込417
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジゴム 1個
レビュー: 4.75(32)

その他 > その他
品番 内容量 寸法(mm) 内径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
214-159R 1個 16×38 レッド 7.5 99

7. メンテナンスチェアブラケット KITACO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
KITACO メンテナンスチェアブラケット 1個
レビュー: 2.25(4)

【特長】モンキー、ゴリラの余ったシートの再活用。メンテナンス作業時に非常に使いやすいメンテナンスシートステーセットです。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
610-1137900 1個 モンキー(FI車含む)・ゴリラ(ノーマルシート対応)

8. 変換アダプター(TYPE-F) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 変換アダプター(TYPE-F) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械式スピードメーターから電気式スピードメーターに交換する際に必要になる変換アダプターです。スピードメーターギアボックスに差込み、電気式スピードメーターとカプラーで接続するだけの簡単装着。メーターケーブルではなくハーネスとなっていますので、取り回しも自由自在です。装着する車両のケーブル先端形状に各種設定しています。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
752-0710905 1個 モンキー・ゴリラ等

9. V・UPキット 85B/C-USE85 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO V・UPキット 85B/C-USE85 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量
213-1033750 1個

10. パワーレブRW-CDIユニット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO パワーレブRW-CDIユニット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】16bitのコンピューターチップを搭載し、点火マップをユーザー各自が設定可能。理想の点火マップを形にできる進化版CDIユニットです。各ボアアップKITに合わせたブレインストール済みマップ各タイプとレブリミッターを6段階設定可能。オリジナル点火マップ製作可能。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
766-1123700 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)

11. *V・UPキット 104B/C-USE104 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *V・UPキット 104B/C-USE104 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】過去に販売していた85/104cc用ボアアップKIT用のバージョンアップKITです。共用パーツを省き、それぞれのバージョンアップに必要なパーツを全てパッキングしています。

その他 > その他
品番 内容量 適合車種
213-1033760 1個 モンキー/ゴリラ:FNO・Z50J-1323947~1510400、FNO・Z50J-600008~1805927、FNO・Z50J-2000001~FNO・AB27-1000001~1899999、モンキーバハ:全車種、XR50R/CRF50F:AE03全車種、XR70R/CRF70F:DE02全車種

戻る ページ 1 次へ