ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式 その他

Z50J 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JW/X

ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2500001 ~ 2699999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 Z50J 2500001 ~ 2599999 78-88年まで国内で販売されていたモデルの復活版。
オートカムチェーンテンショナー、MFバッテリー採用。12V CDI式マグネット点火。
大容量(9L)燃料タンク、大型リアキャリア採用。アップハンドル、など。
カラー設定
・ピュアブラック
1999 ~ 1999 Z50J 2600001 ~ 2699999 1999/1月
ゴリラ スプリングコレクション
クロームメッキ仕様
フレームボディ、フロントフォーク、燃料タンク、サイドカバー、ボルト&ナットに至るまで、車体の構成部品のほとんどにメッキを施し、シルバーカラーのシート表皮や、シルバー塗装のシリンダー、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. パワーレブCDIユニット2 KITACO

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
0営業日後以内
KITACO パワーレブCDIユニット2 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】最良の点火時期を設定。パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。 。※サイドスタンド戻し忘れ防止機能は使用できません。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
766-1123300 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・ソロ(AC17)・XR50R・CRF50F(AE03)

2. 高速タイプ クランクサイドベアリング 2個入り1セット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 高速タイプ クランクサイドベアリング 2個入り1セット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。ベアリング許容回転数はオイルに浸かった条件で最大20,000回転まで対応。

その他 > その他
品番 内容量 適合 適合車種
92518 1個 適合車種
■モンキー ■ゴリラ ■モンキーバハ ■モンキーR ■CRF50 ■リトルカブ ■スーパーカブ50
■JAZZ ■マグナ50 ■CD50 ■ベンリーCL50 ■SOLO ■モトラ ■DAX50/70
■シャリー50/70 ■APE50 ■XR50モタード ■CB50
モンキー、ゴリラ、モンキーバハ、モンキーR、CRF50、リトルカブ、スーパーカブ50、JAZZ、マグナ50、CD50、ベンリーCL50、SOLO、モトラ、DAX50/70、シャリー50/70、APE50、XR50モタード、CB50

3. メンテナンスチェアブラケット KITACO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
KITACO メンテナンスチェアブラケット 1個
レビュー: 2.25(4)

【特長】モンキー、ゴリラの余ったシートの再活用。メンテナンス作業時に非常に使いやすいメンテナンスシートステーセットです。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
610-1137900 1個 モンキー(FI車含む)・ゴリラ(ノーマルシート対応)

4. 超高速精密ベアリング KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO 超高速精密ベアリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10,000 rpm 以上回転するベアリングの抵抗は非常に大きく、過酷なものとなります。キタコ超高速精密ベアリングは高回転時においても、抵抗を少なくしエンジンの負担を軽減します。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
315-6304000 1個 モンキー/ゴリラ・ダックス・CD50・シャリ50/70

5. パワーレブRW-CDIユニット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO パワーレブRW-CDIユニット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】16bitのコンピューターチップを搭載し、点火マップをユーザー各自が設定可能。理想の点火マップを形にできる進化版CDIユニットです。各ボアアップKITに合わせたブレインストール済みマップ各タイプとレブリミッターを6段階設定可能。オリジナル点火マップ製作可能。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
766-1123700 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)

6. 変換アダプター(TYPE-F) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 変換アダプター(TYPE-F) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械式スピードメーターから電気式スピードメーターに交換する際に必要になる変換アダプターです。スピードメーターギアボックスに差込み、電気式スピードメーターとカプラーで接続するだけの簡単装着。メーターケーブルではなくハーネスとなっていますので、取り回しも自由自在です。装着する車両のケーブル先端形状に各種設定しています。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
752-0710905 1個 モンキー・ゴリラ等

7. *フリースタンド(クロ) 12Vモンキー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *フリースタンド(クロ) 12Vモンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量
676-1083210 1個

戻る ページ 1 次へ