ホンダ シャドウ750 [750cc] 2001-03年式 チューブ・リムバンド IRC製

RC44 ■モデル名:NV750C1/21

ホンダ シャドウ750 [750cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC44 原動機型式 RC44E V型2気筒 水冷
フレームNo RC44 - 1400001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー YTX14-BS 全長 2,450
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 925
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 245
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1030/1030 ブレーキ前:ダイレクト(L)1130 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
507
レベル
(mm)
109
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2003 RC44 1400001 ~ 2000/11月 マイナーチェンジ
ロー&ロングプロポーション。
排出ガス規制適合。
新設計スリムシート、前後サスセッティング変更、低シート675mm(従来比20mm)、など。
カラー設定
・ブラック
・パールコロナドブルー×インディグレイメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:8日
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25982B 1本 170/80-15 PV78 15 182

2. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534213 1本 325/510-17(25-17)

3. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: 4.42(24)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ
519369 1個 325/510-17 25-17

戻る ページ 1 次へ