ホンダ CBX125F [125cc] 1993-98年式 チューブ・リムバンド IRC製

JC11 ■モデル名:CBX125FP

ホンダ CBX125F [125cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC11 原動機型式 JC11E 4st単気筒
フレームNo JC11 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
80/100 - 16 45P WT 90/90 - 18 51P WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 1,940
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯85+♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 15w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998 JC11 1300001 ~ エンジン出力特性変更(17→15ps)。
プッシュキャンセル式ウィンカー、MFバッテリー新採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25961B 1本 2.75/3.00/3.60-18、80/100-18、90/90-18 TR-4 18 182

2. TR-4 バイク用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
IRC TR-4 バイク用チューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】汎用品

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 断面径(Φmm) タイヤサイズ
1本 54 2.75/3.00-16、80/100-16、90/90-16

戻る ページ 1 次へ