ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2012-17年式 チューブ・リムバンド

AA04 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA04 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA04 - 3000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,900
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
75.5±1
レベル
(mm)
83
種類 ウルトラクッションオイル10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2017 AA04 3000001 ~ 2012/9月
フルモデルチェンジしたスーパーカブ50のビジネスモデル。
フレームマウント大型フロントバスケット、大型リアキャリア標準装備。
前後小径14インチタイヤ採用。
FサスインナーチューブとRスプリング大径化、ストローク量アップ。
4速ミッション採用、2段クラッチシステム採用。
カラー設定
・パールバリュアブルブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151565 1本 2.50-14、2.75-14、3.00-14、3.60-14、4.10-14、80/80-14、80/90-14、90/90-14、100/90-14、110/90-14、80/100-14、90/100 14 22 185

2. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6437 1本 14 2.50/2.75/3.00-14 TR-4S チューブ

3. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25919B 1本 2.50-14.70/100-14、80/90-14 TR-4 14 182

4. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25898B 1本 80/100-14 TR-4 14 182

5. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0095 1本 2.50/2.75/3.00-14 18 185

6. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133541 1本 2.75-14 TR4 14 一般用

7. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134503 1本 3.00-14、3.60-14、4.10-14、80/100-14、90/100-14、90/90-14、110/90-14 TR4 14 一般用

8. リムテープ 2.75/4.10-14 IRC

販売価格(税別) 179 税込197
0営業日後以内
IRC リムテープ 2.75/4.10-14 1本
レビュー: 3.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 適合サイズ RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編
MC22-14 1本 2.75/4.10-14 24

戻る ページ 1 次へ