ホンダ VRXロードスター [400cc] 1995-97年式 パッドピン DAYTONA(デイトナ)製

NC33 ■モデル名:VRX400T

ホンダ VRXロードスター [400cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC33 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC33 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/80 - 17 61S WT 140/80 - 17 69S WT
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,235
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ 1,025 チョーク 805 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 870 備考 スロットル:845/890 ブレーキ前:ダイレクト(R)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
523
レベル
(mm)
111
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.250 L
フィルタ
交換時
2.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1997 NC33 1000001 ~ VRX400T
水冷Vツインエンジン搭載アメリカンスタイルノンカウルスポーツ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SUSパッドピンセット(ニッシン用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) SUSパッドピンセット(ニッシン用) 1セット
レビュー: 4.59(17)

【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。

ブレーキ関連 > パッドピン
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
32991 1セット ピンシャフト径Φ5.8mm×全長64mm。 ※純正パッドピンが60mm以下の場合は使用できません。 パッドピン×1本、プラグ×1個のセット ゴールドウィングSE 1998-2000年式:フロント4セット使用 44

戻る ページ 1 次へ