ホンダ アフリカツイン750 [750cc] 1990-92年式 LEDバルブ STANLEY(スタンレー電気)製

RD04 ■モデル名:XRV750L/M/N

ホンダ アフリカツイン750 [750cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RD04 原動機型式 RD04E 水冷
フレームNo RD04 - 1000001 ~ 排気量 742
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/90 - 17 68S WT
バッテリー YB14-B2 全長 2,330
スプロケット
16 46 二次減速比 2.875
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 895
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,420
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
635
レベル
(mm)
118
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 RD04 1000001 ~ モデルチェンジ
排気量647cc→742ccへアップ。
キャブレター大口径化、オイルクーラー新設。
Fブレーキをシングルからダブルディスクへ、Rブレーキローター径240→256mmへ拡大。ヘッドライト35/35W→60/55へ。
バッテリーを12→14Ahへアップ。スクリーンを大型化、など。
1992 ~ 1992 RD04 1060001 ~ 1992/3
ウィンカーへポジションランプ内蔵、多機能式デジタルトリップメーター採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.67(12)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

2. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 979 税込1,077
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.67(12)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4587MW 1個 (互換電球)BA15s 12/24 2.8 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ