ホンダ 並行輸入 BeeZ100 [100cc] 2016-16年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

輸入車(中国)

ホンダ 並行輸入 BeeZ100 [100cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 102
タイヤ
90/90 - 10 50J 100/90 - 10 56J
バッテリー / 全長 1,715
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 空冷4st単気筒。キャブ。
フロントマスクにヘッドライト、カウルにウィンカーが付いたレイアウト。

五羊本田(WUYANGウーヤンホンダ) 名「鬼馬100」

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.60(20)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60020 1本 10 90/90-10 TL 50J

2. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.59(29)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60021 1本 10 100/90-10 TL 56J

戻る ページ 1 次へ