ホンダ MTX200R-2 [200cc] 1985-86年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

MD13 ■モデル名:MTX200RWF

ホンダ MTX200R-2 [200cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD13 原動機型式 MD07E 2st単気筒
フレームNo MD13 - 1000001 ~ 排気量 193
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 2,085
スプロケット
42 二次減速比
プラグ
B9ES 本数 1
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 MD13 1000001 ~ 1002514 28psエンジン/Fディスクブレーキ/アルミスイングアーム新採用

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151499 1本 2.75-21、3.00-21、80/90-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、70/100-21、80/100-21、90/100-21 21 22 185

2. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151519 1本 3.00-18、3.25-18、3.50-18、3.60-18、3.75-18、4.10-18、80/90-18、90/90-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18 18 22 185

3. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134057 1本 3.25-18、3.50-18、4.10-18、90/100-18、100/90-18、110/80-18 TR4 18 一般用

4. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
136569 1本 2.75-21、3.00-21、80/100-21、80/90-21、90/100-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、4.00-10 TR4 21 一般用

5. Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D604 1本
レビュー: 4.40(15)

【特長】オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
236647 1本 21 2.75-21 45P 45P WT

6. Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D604 1本
レビュー: 4.40(15)

【特長】オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
236651 1本 18 4.10-18 59P 59P WT

7. Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D605 1本
レビュー: 4.61(36)

【特長】オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
231135 1本 18 4.10-18 59P 59P WT

8. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: 4.64(14)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
226681 1本 18 4.10-18 59P 59P WT

9. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: 4.64(14)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
226677 1本 21 2.75-21 45P 45P WT

10. Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D605 1本
レビュー: 4.61(36)

【特長】オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
231133 1本 21 2.75-21 45P 45P WT

戻る ページ 1 次へ