ホンダ リトルカブ [50cc] 1999-03年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

AA01 ■モデル名:セル無(3速)C50LY/L1/L2 ・セル付(4速)C50LMY/LM1/LM2

ホンダ リトルカブ [50cc] 1999-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 3000001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 14 32L WT 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,775
スプロケット
14 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 AA01 3000001 ~ 1999/9月
手動3段(キック)
1999 ~ 2000 AA01 3000001 ~ 1999/9月
手動4段(セル付)・グリップヒーター
排ガス規制対応。キャブレターのセッティング変更、ブローバイガス還元装置採用。
車体同色リアキャリア、タンクサイドレトロ調ステッカー採用、サイドカバーのステッカーは廃止。
2001 ~ 2001 AA01 3300001 ~ 2001/1月
C50L1 手動3段(キック)
C50LM1 手動4段(セル付)・グリップヒーター
2001 ~ 2001 AA01 3300001 ~ 2001/1月 スペシャル 2000年新春仕様(3000台限定)
C50L1-YC 手動3段(キック)
C50LM1-YC 手動4段(セル付)・グリップヒーター
メッキサイドカバー、専用ロゴステッカー、専用色シートとスピードメーターパネル採用。
2002 ~ 2003 AA01 3500001 ~ 2002/1月 スペシャル
C50L2 手動3段(キック)
C50LM2 手動4段(セル付)・グリップヒーター
レッグシールド部にデニムブルー、サイドカバーにメッキ採用。
専用デザインサイドカバーマーク。
盗難抑止システム「アラームキット」が装着できるプレワイヤリング新装備。
・バイスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(230)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151565 1本 2.50-14、2.75-14、3.00-14、3.60-14、4.10-14、80/80-14、80/90-14、90/90-14、100/90-14、110/90-14、80/100-14、90/100 14 22 185

2. D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
6営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) D107 / D104 1本
レビュー: 4.70(246)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
268539 1本 Front 14 2.50-14 32L W/T

3. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133541 1本 2.75-14 TR4 14 一般用

4. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134063 1本 2.25-14、2.50-14、60/100-14、80/80-14 TR4 14 一般用

5. D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) D107 / D104 1本
レビュー: 4.70(246)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
268543 1本 Rear 14 2.75-14 35P W/T

戻る ページ 1 次へ