ホンダ 並行輸入 PCX [125cc] 2010-12年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

輸入車(タイ)PGM-FI

ホンダ 並行輸入 PCX [125cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC125D 原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
90/90 - 14 46P 100/90 - 14 57P
バッテリー YTZ6V 全長 1,917
スプロケット
二次減速比
プラグ
本数
全幅 738
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,094
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2012 2009/11月
水冷4stHOC単気筒。
PGM-FI、マフラー内触媒装備、タイ第6次エミッション規制値、日欧米各国排出ガス規制に適合。
125cc世界初ACGスターター採用(セルモーターとACG交流発電器を一体化)。
アイドリングストップシステム(アメリカ向け除く)採用。
CBS(前後輪連動ブレーキシステム)標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
314053 1本 フロント 14 90/90-14M/C 46P TL

2. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
314055 1本 リア 14 100/90-14M/C 51P TL

3. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
351764 1本 90/90-14M/C 46P 90 14 90

戻る ページ 1 次へ