ホンダ Dio110 [110cc] 2023-25年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

JK03 国内モデル eSP PGM-FI ■(STD)NSC110P-2J/11S-2J ・(ベーシック) NSC110P-J/11S-J

ホンダ Dio110 [110cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JK03 原動機型式 JK03E 4st単気筒 空冷
フレームNo JK03 - 1200001 ~ 排気量 109
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比
プラグ
MR7C-9N 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 96
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 JK03 ~ STD
2025/3月
リアキャリアと車名エンブレム、フロントHONDAマークにレッド採用。
カラー変更
・マットギャラクシーブラックメタリック
2025 ~ 2025 JK03 ~ ベーシック
2025/3月
リアキャリアと車名エンブレム、フロントHONDAマークにレッド採用。
カラー変更
・ナイトタイドブルーメタリック
・パールスノーフレークホワイト
・マットギャラクシーブラックメタリック(継続)
2023 ~ 2024 JK03 1200001 ~ ベーシック(廉価版)
2023/3月 タイプ追加
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
盗難抑止シャッター付キーシリンダーのイグニッションキー採用。
カラー設定
・パールジュピターグレー
・パールジャスミンホワイト
・マットギャラクシーブラックメタリック
2023 ~ 2024 JK03 1300001 ~ STD
2023/3月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC単気筒(espエンジン)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Honda SMART Keyシステム装備。
カラー追加
・マットディムグレーメタリック(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
351762 1本 80/90-14M/C 40P 80 14 90

2. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
9営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
351771 1本 90/90-14M/C 46P 90 14 90

3. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
314051 1本 14 90/90-14M/C 46P TL 46P

4. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
314049 1本 14 80/90-14M/C 40P TL 40P

戻る ページ 1 次へ